曜日別特売

ステンレス傘釘(スクリュー)

ステンレス傘釘(スクリュー) - KNフジニッテイ
(1件のレビュー)

あらかじめ、頭部に座金をかしめてあるため、手間が省け強度も大きい。
胴部形状はスクリュータイプです。

用途波板亜鉛鉄板、塩化ビニール波板、ポリエステル波板等、長尺鉄板瓦棒。長さ(mm)41頭部径(Φmm)14.3線径(Φmm)2.63材質ステンレス鋼線サイズ(mm)#13×41胴部スクリューRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(400本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32663897#13×41mm
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32663897
2019-03-22
用途: 野小屋のトタン屋根の固定
農・林・水産業

使いやすく満足、不満はない。400本という数量もよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
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
4067:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
塩ビの波板に使用しますが、スポンジのような座は必要ないのでしょうか?
回答:
メーカーに確認しましたが、雨水の浸入を考慮しスポンジのような座はあったほうが良いとのことでございます。
対象商品:
32663897
2012-07-16

バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする