曜日別特売

コンクリート釘

コンクリート釘 - KNフジニッテイ
(4件のレビュー)

高炭素鋼または特殊鋼線材を使用し、熱処理を施しているので材質は極めて硬い。

用途コンクリート、ブロック、軽量形鋼、チーク材等へのパイプ、鉄板、木材、サッシに取付け。表面処理ユニクローム材質硬鋼線材
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
頭部径(Φmm)
線径(Φmm)
質量(kg)
胴部
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32663775#12×38mm1箱(265本)385.52.750.5スムース
オープン
448
493(税込)
当日出荷
32663784#12×50mm1箱(200本)505.52.750.5スムース
オープン
448
493(税込)
当日出荷
32663802#12×38mm1箱(13250本)385.52.7525スムース
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
32663811#12×50mm1箱(10000本)505.52.7525スムース
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
32663827#10×65mm1箱(5000本)656.53.6025筋入り
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
32663793#10×65mm1箱(500g)656.53.600.5筋入り
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32663793#10×65mm09241845#10×65mm#10×65mm コンクリート釘 アマテイ 09241845コンクリート釘アマテイ1箱(500g)
399
税込439
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32663784
2020-03-21
用途: ガルバリウム鋼板の固定に
製造業

納戸の骨組みを作った後、外観面にガルバリウム鋼板を杉材柱へ貼るときの固定用に途中からこれを使用しています。
普通の釘だとどうしても曲がってしまうので素人にはこの硬いものを使ったほうが使いやすいです。
釘も案外使ってしまうので、200本で1/3くらいしか打てなかった。
50mm200本のものを購入しましたが、38mmで260本の方がもっと良かったですね。

対象商品 : 32663793
2018-02-16
用途: コンクリートの穿孔時
建設業・工事業

コンクリートドリルΦ3.5mmで穿孔した穴に、
今回購入したΦ3.5xL65のコンクリート釘を打ち込むと、
強固に食い込み固定できた。

対象商品 : 32663793
2016-12-24
用途: 型枠・釘打ち
有限会社サン・エフ建設

申し分なく大変重宝して使用しています。#12番があれば良いと思います

対象商品 : 32663793
2016-06-09
用途: 止め木
ウッドデザインワークス

よい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
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
1435:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする