曜日別特売

ステンレス・スパイラルリング釘 丸頭

ステンレス・スパイラルリング釘 丸頭 - KNフジニッテイ

スクリュー形状とリング形状をミックスした特殊形状で、打込み易く、引き抜き強度も強い。
頭部形状が丸頭となっていることから飾り釘として使用される事もある。

用途
アルミサッシ、アルミ板、台所、風呂場等その他湿気の多い場所。
外壁材、内装下地材、一般木材。
材質SUS304頭部丸頭胴部スパイラルリングRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(25kg)
全6種類を絞り込む
サイズ(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32663994#16×25mm#16×25
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
32664003#15×32mm#15×32
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
32664012#14×38mm#14×38
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
32664021#13×45mm#13×45
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
32664037#12×50mm#12×50
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
32664046#11×65mm#11×65
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コーススレッドの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/coarse_thread/
2022-09-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3280:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする