曜日別特売

【オーダー】SUS304フラットバーCOLD厚さ3mm×幅40mm

【オーダー】SUS304フラットバーCOLD厚さ3mm×幅40mm - ノーブランド

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。COLD(サービスヘアー)とは長く連続した研磨目を持った仕上げ品。

用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプフラットバー切断方法鋸切断切断公差-0~+3板厚公差0~-0.25幅公差0~-0.62サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※サイズ 3辺合計2000mm以上の場合、別途運賃が発生する場合がございます。※WEBからの発注のみとなります。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32665035-ステンレス(SUS304)4020~1003
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32666137-ステンレス(SUS304)40101~2003
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32667232-ステンレス(SUS304)40201~3003
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32668334-ステンレス(SUS304)40301~4003
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32669436-ステンレス(SUS304)40401~5003
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32670531-ステンレス(SUS304)40501~6003
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32671633-ステンレス(SUS304)40601~7003
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32672735-ステンレス(SUS304)40701~8003
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32673837-ステンレス(SUS304)40801~9003
オープン
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32674932-ステンレス(SUS304)40901~10003
オープン
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4688:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4688:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレスフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする