曜日別特売

【オーダー】SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ5mm

【オーダー】SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ5mm - ノーブランド
(10件のレビュー)

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。

用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断公差-0~+2サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※サイズ 3辺合計2000mm以上の場合、別途運賃が発生する場合がございます。
※WEBからの発注のみとなります。
※ビニール養生等していません。多少のキズはノークレーム。
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
板厚公差
切断方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32676567-ステンレス(SUS304)20~5020~505±0.70鋸切断
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32676576-ステンレス(SUS304)20~5051~1005±0.70鋸切断
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32676585-ステンレス(SUS304)20~50101~1505±0.70鋸切断
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32676594-ステンレス(SUS304)20~50151~2005±0.70鋸切断
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32676603-ステンレス(SUS304)20~50201~2505±0.70鋸切断
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32676612-ステンレス(SUS304)20~50251~3005±0.70鋸切断
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32676621-ステンレス(SUS304)20~50301~3505±0.70鋸切断
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32676637-ステンレス(SUS304)20~50351~4005±0.70鋸切断
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32676646-ステンレス(SUS304)20~50401~4505±0.70鋸切断
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32676655-ステンレス(SUS304)20~50451~5005±0.70鋸切断
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32676664-ステンレス(SUS304)51~10051~1005±0.70鋸切断
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32676673-ステンレス(SUS304)51~100101~1505±0.70鋸切断
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32676682-ステンレス(SUS304)51~100151~2005±0.70鋸切断
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32676691-ステンレス(SUS304)51~100201~2505±0.70鋸切断
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32676707-ステンレス(SUS304)51~100251~3005±0.70鋸切断
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32676716-ステンレス(SUS304)51~100301~3505±0.70鋸切断
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32676725-ステンレス(SUS304)51~100351~4005±0.70鋸切断
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32676734-ステンレス(SUS304)51~100401~4505±0.70鋸切断
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32676743-ステンレス(SUS304)51~100451~5005±0.70鋸切断
オープン
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32676752-ステンレス(SUS304)101~150101~1505±0.70鋸切断
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32676761-ステンレス(SUS304)101~150151~2005±0.70鋸切断
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32676777-ステンレス(SUS304)101~150201~2505±0.70鋸切断
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32676786-ステンレス(SUS304)101~150251~3005±0.70鋸切断
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32676795-ステンレス(SUS304)101~150301~3505±0.70鋸切断
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32676804-ステンレス(SUS304)101~150351~4005±0.70鋸切断
オープン
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32676813-ステンレス(SUS304)101~150401~4505±0.70鋸切断
オープン
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32676822-ステンレス(SUS304)101~150451~5005±0.70鋸切断
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32676831-ステンレス(SUS304)151~200151~2005±0.70鋸切断
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32676847-ステンレス(SUS304)151~200201~2505±0.70鋸切断
オープン
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32676856-ステンレス(SUS304)151~200251~3005±0.70鋸切断
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32676865-ステンレス(SUS304)151~200301~3505±0.70鋸切断
オープン
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32676874-ステンレス(SUS304)151~200351~4005±0.70鋸切断
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32676883-ステンレス(SUS304)151~200401~4505±0.70鋸切断
オープン
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32676892-ステンレス(SUS304)151~200451~5005±0.70鋸切断
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32676901-ステンレス(SUS304)201~250201~2505±0.70鋸切断
オープン
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32676917-ステンレス(SUS304)201~250251~3005±0.70鋸切断
オープン
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32676926-ステンレス(SUS304)201~250301~3505±0.70鋸切断
オープン
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32676935-ステンレス(SUS304)201~250351~4005±0.70鋸切断
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32676944-ステンレス(SUS304)201~250401~4505±0.70鋸切断
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32676953-ステンレス(SUS304)201~250451~5005±0.70鋸切断
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32676962-ステンレス(SUS304)251~300251~3005±0.70鋸切断
オープン
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32676971-ステンレス(SUS304)251~300301~3505±0.70鋸切断
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32676987-ステンレス(SUS304)251~300351~4005±0.70鋸切断
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32676996-ステンレス(SUS304)251~300401~4505±0.70鋸切断
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32677005-ステンレス(SUS304)251~300451~5005±0.70鋸切断
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32677014-ステンレス(SUS304)301~350301~3505±0.70鋸切断
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32677023-ステンレス(SUS304)301~350351~4005±0.70鋸切断
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32677032-ステンレス(SUS304)301~350401~4505±0.70鋸切断
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32677041-ステンレス(SUS304)301~350451~5005±0.70鋸切断
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32677057-ステンレス(SUS304)351~400351~4005±0.70鋸切断
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32676594
2023-01-19
用途: バイク整備作業
製造業

5mm厚のステンレス板となります。切り出し切断方法によっては歪みが出る場合がありますが、今回、50×200mmサイズで購入いたしましたが全く歪みは見られませんでした。

2021-12-13
用途: 部品加工
その他業種

端が捻れていて使い物になりませんでした。加工して磨く予定ではありましたが,最初がこれだと加工も難しく,残念ですが他製品に買い換えます。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 32676761
2020-12-04
用途: ベルトサンダーの台座
製造業

シャー切断のダレが嫌で、この鋸切断の板を選びました。
特に問題ありません。
酸化膜ありで、使い方によっては表面を研磨する必要があります。

1が参考にしています
対象商品 : 32676752
2020-09-19
用途: レザークラフトの抜き型用
製造業

ハンドプレス機の押す先に当てながら大きめの抜き型を押すと、回数を分けなくても抜ける。
重石代わりにもなる。

対象商品 : 32676612
2019-02-26
用途: 機械の取り付け用のステーに
その他業種

指定の幅、長さで注文出来るので、自分でカットする手間がはぶけて助かります。

対象商品 : 32676585
2018-08-02
用途: 刻印の台座に
デザインオフィス ロックアンドベイその他業種

たっぷり厚みもあり、多少力を入れてハンマーを打ち込んでも大丈夫です。

対象商品 : 32676567
2019-03-01
用途: 試作用
医療・福祉・介護関連業

バリなどあっても寸法がある程度合っていればいいかなと思い注文しましたが、
届いた物の角が丸い...
素人さんが加工しているのかな?

2が参考にしています
対象商品 : 32676664
2018-03-24
用途: 洗濯機の敷物

クッションフロアに洗濯機を置いてますが、振動と凹み対策に使用してます。FRPの2mm厚シートを置き、その上に置いています。振動も収まり、良い感じです。角が立っているので面取りしてから使用しています。作業時には軍手は必須ですね。梱包はあっさりしたもので、段ボールから角が飛び出していました。よそ様の荷物にダメージを与えていないか心配でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3781:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする