【オーダー】SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ8mm

【オーダー】SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ8mm - ノーブランド
(5件のレビュー)

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。

用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断公差-0~+2サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※サイズ 3辺合計2000mm以上の場合、別途運賃が発生する場合がございます。
※WEBからの発注のみとなります。
※ビニール養生等していません。多少のキズはノークレーム。
全55種類を絞り込む
幅(mm)
長さ(mm)
55種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
板厚公差
切断方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32678213-ステンレス(SUS304)20~5020~508±0.80鋸切断
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32678222-ステンレス(SUS304)20~5051~1008±0.80鋸切断
オープン
2,588
2,847(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32678231-ステンレス(SUS304)20~50101~1508±0.80鋸切断
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32678247-ステンレス(SUS304)20~50151~2008±0.80鋸切断
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32678256-ステンレス(SUS304)20~50201~2508±0.80鋸切断
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32678265-ステンレス(SUS304)20~50251~3008±0.80鋸切断
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32678274-ステンレス(SUS304)20~50301~3508±0.80鋸切断
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32678283-ステンレス(SUS304)20~50351~4008±0.80鋸切断
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32678292-ステンレス(SUS304)20~50401~4508±0.80鋸切断
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32678301-ステンレス(SUS304)20~50451~5008±0.80鋸切断
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32678317-ステンレス(SUS304)51~10051~1008±0.80鋸切断
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32678326-ステンレス(SUS304)51~100101~1508±0.80鋸切断
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32678335-ステンレス(SUS304)51~100151~2008±0.80鋸切断
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32678344-ステンレス(SUS304)51~100201~2508±0.80鋸切断
オープン
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32678353-ステンレス(SUS304)51~100251~3008±0.80鋸切断
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32678362-ステンレス(SUS304)51~100301~3508±0.80鋸切断
オープン
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32678371-ステンレス(SUS304)51~100351~4008±0.80鋸切断
オープン
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32678387-ステンレス(SUS304)51~100401~4508±0.80鋸切断
オープン
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32678396-ステンレス(SUS304)51~100451~5008±0.80鋸切断
オープン
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32678405-ステンレス(SUS304)101~150101~1508±0.80鋸切断
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32678414-ステンレス(SUS304)101~150151~2008±0.80鋸切断
オープン
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32678423-ステンレス(SUS304)101~150201~2508±0.80鋸切断
オープン
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32678432-ステンレス(SUS304)101~150251~3008±0.80鋸切断
オープン
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32678441-ステンレス(SUS304)101~150301~3508±0.80鋸切断
オープン
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32678457-ステンレス(SUS304)101~150351~4008±0.80鋸切断
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32678466-ステンレス(SUS304)101~150401~4508±0.80鋸切断
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32678475-ステンレス(SUS304)101~150451~5008±0.80鋸切断
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32678484-ステンレス(SUS304)151~200151~2008±0.80鋸切断
オープン
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32678493-ステンレス(SUS304)151~200201~2508±0.80鋸切断
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32678502-ステンレス(SUS304)151~200251~3008±0.80鋸切断
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32678511-ステンレス(SUS304)151~200301~3508±0.80鋸切断
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32678527-ステンレス(SUS304)151~200351~4008±0.80鋸切断
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32678536-ステンレス(SUS304)151~200401~4508±0.80鋸切断
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32678545-ステンレス(SUS304)151~200451~5008±0.80鋸切断
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32678554-ステンレス(SUS304)201~250201~2508±0.80鋸切断
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32678563-ステンレス(SUS304)201~250251~3008±0.80鋸切断
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32678572-ステンレス(SUS304)201~250301~3508±0.80鋸切断
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32678581-ステンレス(SUS304)201~250351~4008±0.80鋸切断
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32678597-ステンレス(SUS304)201~250401~4508±0.80鋸切断
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32678606-ステンレス(SUS304)201~250451~5008±0.80鋸切断
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32678615-ステンレス(SUS304)251~300251~3008±0.80鋸切断
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32678624-ステンレス(SUS304)251~300301~3508±0.80鋸切断
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32678633-ステンレス(SUS304)251~300351~4008±0.80鋸切断
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32678642-ステンレス(SUS304)251~300401~4508±0.80鋸切断
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32678651-ステンレス(SUS304)251~300451~5008±0.80鋸切断
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32678667-ステンレス(SUS304)301~350301~3508±0.80鋸切断
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32678676-ステンレス(SUS304)301~350351~4008±0.80鋸切断
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32678685-ステンレス(SUS304)301~350401~4508±0.80鋸切断
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32678694-ステンレス(SUS304)301~350451~5008±0.80鋸切断
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32678703-ステンレス(SUS304)351~400351~4008±0.80鋸切断
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32678274
2024-02-26
用途: 部品製作材料
株式会社トコイ

必要なだけの量を、安価に調達出来ました。納期もまあまあ、コスパ良好です。

対象商品 : 32678414
2021-09-14
用途: 研究実験の台して利用
教育・研究機関

手頃な大きさで、こちらの要望に合わせてカットしてくれたので、大変使いやすかった。

対象商品 : 32678283
2021-07-14
用途: 車の部品製作

必要十分な大きさで購入できて便利まとめて送料無料で購入しています。今後も利用する予定です。

対象商品 : 32678554
2019-12-17
用途: 船舶用です。
釣井造船

寸法通り正確に切断されており、かつ切断面もきれいで満足しています。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 32678231
2021-05-18
用途: 台座
農・林・水産業

恐らく手で持って使用するわけではないので、気にしない人は気にしないかも知れないが、切断面の粗さがものすごく、素手で触ると皮膚が削られるのではないかというほどにザラついた状態。使用用途によっては向かないと感じる程に粗削りな状態で配達された。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4596:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4596:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする