曜日別特売

【オーダー】SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ13mm

【オーダー】SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ13mm - ノーブランド

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。

用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断公差-0~+2サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※サイズ 3辺合計2000mm以上の場合、別途運賃が発生する場合がございます。
※WEBからの発注のみとなります。
※ビニール養生等していません。多少のキズはノークレーム。
全55種類を絞り込む
幅(mm)
長さ(mm)
55種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
板厚公差
切断方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32680417-ステンレス(SUS304)20~5020~5013±0.85鋸切断
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32680426-ステンレス(SUS304)20~5051~10013±0.85鋸切断
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32680435-ステンレス(SUS304)20~50101~15013±0.85鋸切断
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32680444-ステンレス(SUS304)20~50151~20013±0.85鋸切断
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32680453-ステンレス(SUS304)20~50201~25013±0.85鋸切断
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32680462-ステンレス(SUS304)20~50251~30013±0.85鋸切断
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32680471-ステンレス(SUS304)20~50301~35013±0.85鋸切断
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32680487-ステンレス(SUS304)20~50351~40013±0.85鋸切断
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32680496-ステンレス(SUS304)20~50401~45013±0.85鋸切断
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32680505-ステンレス(SUS304)20~50451~50013±0.85鋸切断
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32680514-ステンレス(SUS304)51~10051~10013±0.85鋸切断
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32680523-ステンレス(SUS304)51~100101~15013±0.85鋸切断
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32680532-ステンレス(SUS304)51~100151~20013±0.85鋸切断
オープン
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32680541-ステンレス(SUS304)51~100201~25013±0.85鋸切断
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32680557-ステンレス(SUS304)51~100251~30013±0.85鋸切断
オープン
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32680566-ステンレス(SUS304)51~100301~35013±0.85鋸切断
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32680575-ステンレス(SUS304)51~100351~40013±0.85鋸切断
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32680584-ステンレス(SUS304)51~100401~45013±0.85鋸切断
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32680593-ステンレス(SUS304)51~100451~50013±0.85鋸切断
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32680602-ステンレス(SUS304)101~150101~15013±0.85鋸切断
オープン
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32680611-ステンレス(SUS304)101~150151~20013±0.85鋸切断
オープン
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32680627-ステンレス(SUS304)101~150201~25013±0.85鋸切断
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32680636-ステンレス(SUS304)101~150251~30013±0.85鋸切断
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32680645-ステンレス(SUS304)101~150301~35013±0.85鋸切断
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32680654-ステンレス(SUS304)101~150351~40013±0.85鋸切断
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32680663-ステンレス(SUS304)101~150401~45013±0.85鋸切断
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32680672-ステンレス(SUS304)101~150451~50013±0.85鋸切断
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32680681-ステンレス(SUS304)151~200151~20013±0.85鋸切断
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32680697-ステンレス(SUS304)151~200201~25013±0.85鋸切断
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32680706-ステンレス(SUS304)151~200251~30013±0.85鋸切断
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32680715-ステンレス(SUS304)151~200301~35013±0.85鋸切断
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32680724-ステンレス(SUS304)151~200351~40013±0.85鋸切断
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32680733-ステンレス(SUS304)151~200401~45013±0.85鋸切断
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32680742-ステンレス(SUS304)151~200451~50013±0.85鋸切断
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32680751-ステンレス(SUS304)201~250201~25013±0.85鋸切断
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32680767-ステンレス(SUS304)201~250251~30013±0.85鋸切断
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32680776-ステンレス(SUS304)201~250301~35013±0.85鋸切断
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32680785-ステンレス(SUS304)201~250351~40013±0.85鋸切断
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32680794-ステンレス(SUS304)201~250401~45013±0.85鋸切断
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32680803-ステンレス(SUS304)201~250451~50013±0.85鋸切断
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32680812-ステンレス(SUS304)251~300251~30013±0.85鋸切断
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32680821-ステンレス(SUS304)251~300301~35013±0.85鋸切断
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32680837-ステンレス(SUS304)251~300351~40013±0.85鋸切断
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32680846-ステンレス(SUS304)251~300401~45013±0.85鋸切断
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32680855-ステンレス(SUS304)251~300451~50013±0.85鋸切断
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32680864-ステンレス(SUS304)301~350301~35013±0.85鋸切断
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32680873-ステンレス(SUS304)301~350351~40013±0.85鋸切断
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32680882-ステンレス(SUS304)301~350401~45013±0.85鋸切断
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32680891-ステンレス(SUS304)301~350451~50013±0.85鋸切断
オープン
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32680907-ステンレス(SUS304)351~400351~40013±0.85鋸切断
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3138:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする