曜日別特売

【オーダー】SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ25mm

【オーダー】SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ25mm - ノーブランド

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。

用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断公差-0~+2サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※サイズ 3辺合計2000mm以上の場合、別途運賃が発生する場合がございます。
※WEBからの発注のみとなります。
※ビニール養生等していません。多少のキズはノークレーム。
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
板厚公差
切断方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32684267-ステンレス(SUS304)20~5020~5025±1.10鋸切断
オープン
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32684276-ステンレス(SUS304)20~5051~10025±1.10鋸切断
オープン
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32684285-ステンレス(SUS304)20~50101~15025±1.10鋸切断
オープン
6,390
7,029(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32684294-ステンレス(SUS304)20~50151~20025±1.10鋸切断
オープン
6,790
7,469(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32684303-ステンレス(SUS304)20~50201~25025±1.10鋸切断
オープン
6,790
7,469(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32684312-ステンレス(SUS304)20~50251~30025±1.10鋸切断
オープン
7,990
8,789(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32684321-ステンレス(SUS304)20~50301~35025±1.10鋸切断
オープン
7,990
8,789(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32684337-ステンレス(SUS304)20~50351~40025±1.10鋸切断
オープン
9,990
10,989(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32684346-ステンレス(SUS304)20~50401~45025±1.10鋸切断
オープン
9,990
10,989(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32684355-ステンレス(SUS304)20~50451~50025±1.10鋸切断
オープン
11,900
13,090(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32684364-ステンレス(SUS304)51~10051~10025±1.10鋸切断
オープン
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32684373-ステンレス(SUS304)51~100101~15025±1.10鋸切断
オープン
8,990
9,889(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32684382-ステンレス(SUS304)51~100151~20025±1.10鋸切断
オープン
9,990
10,989(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32684391-ステンレス(SUS304)51~100201~25025±1.10鋸切断
オープン
11,900
13,090(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32684407-ステンレス(SUS304)51~100251~30025±1.10鋸切断
オープン
15,900
17,490(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32684416-ステンレス(SUS304)51~100301~35025±1.10鋸切断
オープン
19,900
21,890(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32684425-ステンレス(SUS304)51~100351~40025±1.10鋸切断
オープン
19,900
21,890(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32684434-ステンレス(SUS304)51~100401~45025±1.10鋸切断
オープン
22,900
25,190(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32684443-ステンレス(SUS304)51~100451~50025±1.10鋸切断
オープン
22,900
25,190(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32684452-ステンレス(SUS304)101~150101~15025±1.10鋸切断
オープン
14,900
16,390(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32684461-ステンレス(SUS304)101~150151~20025±1.10鋸切断
オープン
15,900
17,490(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32684477-ステンレス(SUS304)101~150201~25025±1.10鋸切断
オープン
19,900
21,890(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32684486-ステンレス(SUS304)101~150251~30025±1.10鋸切断
オープン
22,900
25,190(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32684495-ステンレス(SUS304)101~150301~35025±1.10鋸切断
オープン
22,900
25,190(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32684504-ステンレス(SUS304)101~150351~40025±1.10鋸切断
オープン
29,900
32,890(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32684513-ステンレス(SUS304)101~150401~45025±1.10鋸切断
オープン
31,900
35,090(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32684522-ステンレス(SUS304)101~150451~50025±1.10鋸切断
オープン
33,900
37,290(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32684531-ステンレス(SUS304)151~200151~20025±1.10鋸切断
オープン
22,900
25,190(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32684547-ステンレス(SUS304)151~200201~25025±1.10鋸切断
オープン
22,900
25,190(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32684556-ステンレス(SUS304)151~200251~30025±1.10鋸切断
オープン
29,900
32,890(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32684565-ステンレス(SUS304)151~200301~35025±1.10鋸切断
オープン
31,900
35,090(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32684574-ステンレス(SUS304)151~200351~40025±1.10鋸切断
オープン
33,900
37,290(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32684583-ステンレス(SUS304)151~200401~45025±1.10鋸切断
オープン
39,900
43,890(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32684592-ステンレス(SUS304)151~200451~50025±1.10鋸切断
オープン
45,900
50,490(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32684601-ステンレス(SUS304)201~250201~25025±1.10鋸切断
オープン
31,900
35,090(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32684617-ステンレス(SUS304)201~250251~30025±1.10鋸切断
オープン
33,900
37,290(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32684626-ステンレス(SUS304)201~250301~35025±1.10鋸切断
オープン
39,900
43,890(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32684635-ステンレス(SUS304)201~250351~40025±1.10鋸切断
オープン
45,900
50,490(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32684644-ステンレス(SUS304)201~250401~45025±1.10鋸切断
オープン
49,900
54,890(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32684653-ステンレス(SUS304)201~250451~50025±1.10鋸切断
オープン
54,900
60,390(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32684662-ステンレス(SUS304)251~300251~30025±1.10鋸切断
オープン
39,900
43,890(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32684671-ステンレス(SUS304)251~300301~35025±1.10鋸切断
オープン
45,900
50,490(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32684687-ステンレス(SUS304)251~300351~40025±1.10鋸切断
オープン
53,900
59,290(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32684696-ステンレス(SUS304)251~300401~45025±1.10鋸切断
オープン
56,900
62,590(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32684705-ステンレス(SUS304)251~300451~50025±1.10鋸切断
オープン
67,900
74,690(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32684714-ステンレス(SUS304)301~350301~35025±1.10鋸切断
オープン
54,900
60,390(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32684723-ステンレス(SUS304)301~350351~40025±1.10鋸切断
オープン
59,900
65,890(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32684732-ステンレス(SUS304)301~350401~45025±1.10鋸切断
オープン
67,900
74,690(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32684741-ステンレス(SUS304)301~350451~50025±1.10鋸切断
オープン
79,900
87,890(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32684757-ステンレス(SUS304)351~400351~40025±1.10鋸切断
オープン
67,900
74,690(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4043:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする