【オーダー】SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ42mm

【オーダー】SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ42mm - ノーブランド

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。

用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断公差-0~+2サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※サイズ 3辺合計2000mm以上の場合、別途運賃が発生する場合がございます。
※WEBからの発注のみとなります。
※ビニール養生等していません。多少のキズはノークレーム。
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
板厚公差
切断方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32688117-ステンレス(SUS304)20~5020~5042±1.20鋸切断
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32688126-ステンレス(SUS304)20~5051~10042±1.20鋸切断
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32688135-ステンレス(SUS304)20~50101~15042±1.20鋸切断
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32688144-ステンレス(SUS304)20~50151~20042±1.20鋸切断
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32688153-ステンレス(SUS304)20~50201~25042±1.20鋸切断
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32688162-ステンレス(SUS304)20~50251~30042±1.20鋸切断
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32688171-ステンレス(SUS304)20~50301~35042±1.20鋸切断
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32688187-ステンレス(SUS304)20~50351~40042±1.20鋸切断
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32688196-ステンレス(SUS304)20~50401~45042±1.20鋸切断
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32688205-ステンレス(SUS304)20~50451~50042±1.20鋸切断
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32688214-ステンレス(SUS304)51~10051~10042±1.20鋸切断
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32688223-ステンレス(SUS304)51~100101~15042±1.20鋸切断
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32688232-ステンレス(SUS304)51~100151~20042±1.20鋸切断
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32688241-ステンレス(SUS304)51~100201~25042±1.20鋸切断
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32688257-ステンレス(SUS304)51~100251~30042±1.20鋸切断
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32688266-ステンレス(SUS304)51~100301~35042±1.20鋸切断
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32688275-ステンレス(SUS304)51~100351~40042±1.20鋸切断
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32688284-ステンレス(SUS304)51~100401~45042±1.20鋸切断
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32688293-ステンレス(SUS304)51~100451~50042±1.20鋸切断
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32688302-ステンレス(SUS304)101~150101~15042±1.20鋸切断
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32688311-ステンレス(SUS304)101~150151~20042±1.20鋸切断
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32688327-ステンレス(SUS304)101~150201~25042±1.20鋸切断
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32688336-ステンレス(SUS304)101~150251~30042±1.20鋸切断
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32688345-ステンレス(SUS304)101~150301~35042±1.20鋸切断
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32688354-ステンレス(SUS304)101~150351~40042±1.20鋸切断
オープン
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32688363-ステンレス(SUS304)101~150401~45042±1.20鋸切断
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32688372-ステンレス(SUS304)101~150451~50042±1.20鋸切断
オープン
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32688381-ステンレス(SUS304)151~200151~20042±1.20鋸切断
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32688397-ステンレス(SUS304)151~200201~25042±1.20鋸切断
オープン
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32688406-ステンレス(SUS304)151~200251~30042±1.20鋸切断
オープン
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32688415-ステンレス(SUS304)151~200301~35042±1.20鋸切断
オープン
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32688424-ステンレス(SUS304)151~200351~40042±1.20鋸切断
オープン
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32688433-ステンレス(SUS304)151~200401~45042±1.20鋸切断
オープン
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32688442-ステンレス(SUS304)151~200451~50042±1.20鋸切断
オープン
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32688451-ステンレス(SUS304)201~250201~25042±1.20鋸切断
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32688467-ステンレス(SUS304)201~250251~30042±1.20鋸切断
オープン
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32688476-ステンレス(SUS304)201~250301~35042±1.20鋸切断
オープン
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32688485-ステンレス(SUS304)201~250351~40042±1.20鋸切断
オープン
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32688494-ステンレス(SUS304)201~250401~45042±1.20鋸切断
オープン
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32688503-ステンレス(SUS304)201~250451~50042±1.20鋸切断
オープン
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32688512-ステンレス(SUS304)251~300251~30042±1.20鋸切断
オープン
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32688521-ステンレス(SUS304)251~300301~35042±1.20鋸切断
オープン
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32688537-ステンレス(SUS304)251~300351~40042±1.20鋸切断
オープン
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32688546-ステンレス(SUS304)251~300401~45042±1.20鋸切断
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32688555-ステンレス(SUS304)251~300451~50042±1.20鋸切断
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32688564-ステンレス(SUS304)301~350301~35042±1.20鋸切断
オープン
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32688573-ステンレス(SUS304)301~350351~40042±1.20鋸切断
オープン
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32688582-ステンレス(SUS304)301~350401~45042±1.20鋸切断
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32688591-ステンレス(SUS304)301~350451~50042±1.20鋸切断
オープン
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32688607-ステンレス(SUS304)351~400351~40042±1.20鋸切断
オープン
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
141:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする