曜日別特売

【オーダー】SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ7mm

【オーダー】SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ7mm - ノーブランド
(1件のレビュー)

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。

用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断公差-0~+2サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※サイズ 3辺合計2000mm以上の場合、別途運賃が発生する場合がございます。
※WEBからの発注のみとなります。
※ビニール養生等していません。多少のキズはノークレーム。
全55種類を絞り込む
幅(mm)
長さ(mm)
55種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
板厚公差
切断方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32677662-ステンレス(SUS304)20~5020~507±0.75鋸切断
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32677671-ステンレス(SUS304)20~5051~1007±0.75鋸切断
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32677687-ステンレス(SUS304)20~50101~1507±0.75鋸切断
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32677696-ステンレス(SUS304)20~50151~2007±0.75鋸切断
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32677705-ステンレス(SUS304)20~50201~2507±0.75鋸切断
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32677714-ステンレス(SUS304)20~50251~3007±0.75鋸切断
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32677723-ステンレス(SUS304)20~50301~3507±0.75鋸切断
オープン
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32677732-ステンレス(SUS304)20~50351~4007±0.75鋸切断
オープン
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32677741-ステンレス(SUS304)20~50401~4507±0.75鋸切断
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32677757-ステンレス(SUS304)20~50451~5007±0.75鋸切断
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32677766-ステンレス(SUS304)51~10051~1007±0.75鋸切断
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32677775-ステンレス(SUS304)51~100101~1507±0.75鋸切断
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32677784-ステンレス(SUS304)51~100151~2007±0.75鋸切断
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32677793-ステンレス(SUS304)51~100201~2507±0.75鋸切断
オープン
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32677802-ステンレス(SUS304)51~100251~3007±0.75鋸切断
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32677811-ステンレス(SUS304)51~100301~3507±0.75鋸切断
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32677827-ステンレス(SUS304)51~100351~4007±0.75鋸切断
オープン
6,788
7,467(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32677836-ステンレス(SUS304)51~100401~4507±0.75鋸切断
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32677845-ステンレス(SUS304)51~100451~5007±0.75鋸切断
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32677854-ステンレス(SUS304)101~150101~1507±0.75鋸切断
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32677863-ステンレス(SUS304)101~150151~2007±0.75鋸切断
オープン
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32677872-ステンレス(SUS304)101~150201~2507±0.75鋸切断
オープン
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32677881-ステンレス(SUS304)101~150251~3007±0.75鋸切断
オープン
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32677897-ステンレス(SUS304)101~150301~3507±0.75鋸切断
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32677906-ステンレス(SUS304)101~150351~4007±0.75鋸切断
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32677915-ステンレス(SUS304)101~150401~4507±0.75鋸切断
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32677924-ステンレス(SUS304)101~150451~5007±0.75鋸切断
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32677933-ステンレス(SUS304)151~200151~2007±0.75鋸切断
オープン
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32677942-ステンレス(SUS304)151~200201~2507±0.75鋸切断
オープン
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32677951-ステンレス(SUS304)151~200251~3007±0.75鋸切断
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32677967-ステンレス(SUS304)151~200301~3507±0.75鋸切断
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32677976-ステンレス(SUS304)151~200351~4007±0.75鋸切断
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32677985-ステンレス(SUS304)151~200401~4507±0.75鋸切断
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32677994-ステンレス(SUS304)151~200451~5007±0.75鋸切断
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32678003-ステンレス(SUS304)201~250201~2507±0.75鋸切断
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32678012-ステンレス(SUS304)201~250251~3007±0.75鋸切断
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32678021-ステンレス(SUS304)201~250301~3507±0.75鋸切断
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32678037-ステンレス(SUS304)201~250351~4007±0.75鋸切断
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32678046-ステンレス(SUS304)201~250401~4507±0.75鋸切断
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32678055-ステンレス(SUS304)201~250451~5007±0.75鋸切断
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32678064-ステンレス(SUS304)251~300251~3007±0.75鋸切断
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32678073-ステンレス(SUS304)251~300301~3507±0.75鋸切断
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32678082-ステンレス(SUS304)251~300351~4007±0.75鋸切断
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32678091-ステンレス(SUS304)251~300401~4507±0.75鋸切断
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32678107-ステンレス(SUS304)251~300451~5007±0.75鋸切断
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32678116-ステンレス(SUS304)301~350301~3507±0.75鋸切断
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32678125-ステンレス(SUS304)301~350351~4007±0.75鋸切断
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32678134-ステンレス(SUS304)301~350401~4507±0.75鋸切断
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32678143-ステンレス(SUS304)301~350451~5007±0.75鋸切断
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32678152-ステンレス(SUS304)351~400351~4007±0.75鋸切断
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32677687
2019-01-09
用途: ユンボのバケットピン制作のパーツ
建設業・工事業

商品としては寸法、強度も文句なし!です。
むしろ予想より硬くて加工が大変でした(笑)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3450:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする