曜日別特売

角台トースカン(サーフェスゲージ)

角台トースカン(サーフェスゲージ) - 大西測定工具角台トースカン(サーフェスゲージ) - 大西測定工具角台トースカン(サーフェスゲージ) - 大西測定工具角台トースカン(サーフェスゲージ) - 大西測定工具角台トースカン(サーフェスゲージ) - 大西測定工具
(2件のレビュー)

任意の高さに固定して安定した罫書を行うことができます。
罫書針の先端は焼きが入っています。

種別角台材質ケガキ針(S50C)、柱(SS400)、台(FC250)内容量1台
全8種類を絞り込む
呼び寸法(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
支柱外幅(mm)
支柱内幅(mm)
質量(kg)
呼び寸法(mm)
全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32705942164-150S2060.4150150
6,200
5,798
6,378(税込)
当日出荷
32705951164-200S2060.5200200
7,700
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
32705967164-250S2060.8250250
10,000
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
32705976OS-1642261300300
11,120
9,998
10,998(税込)
当日出荷
32705985164-350S2581.3350350
18,500
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
32705994164-400S3081.9400400
22,000
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
32706003164-450S3082.2450450
30,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
32706012164-500S35103.4500500
36,400
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32705951
2016-11-14
用途: 立体モデルの寸法測定、罫書き
その他業種

必要不可欠の工具ですが、今まではノギスでなんとか代用していました。上面の位置決め(測定、罫書き)が容易になりました。使用に際して罫書き針の先端を研ぎました。

対象商品 : 32705951
2015-07-02
用途: 実験装置の製作

サイズ200を購入.特に問題なく,便利に使えています.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケガキ工具・ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする