丸台トースカン(サーフェスゲージ)

丸台トースカン(サーフェスゲージ) - 大西測定工具丸台トースカン(サーフェスゲージ) - 大西測定工具丸台トースカン(サーフェスゲージ) - 大西測定工具丸台トースカン(サーフェスゲージ) - 大西測定工具丸台トースカン(サーフェスゲージ) - 大西測定工具
(2件のレビュー)

任意の高さに固定して安定した罫書を行うことができます。
罫書針の先端は焼きが入っています。

種別丸台材質ケガキ針(S50C)、柱(SS400)、台(FC250)内容量1台
全8種類を絞り込む
呼び寸法(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
台の高さ(mm)
質量(kg)
呼び寸法(mm)
全高(mm)
台の直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32706021164-150R350.415015060
7,700
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
32706037164-200R230.520020055
9,000
8,398
9,238(税込)
当日出荷
32706046164-250R300.825025072
12,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
32706055164-300R30130030072
14,400
13,980
15,378(税込)
当日出荷
32706064164-350R341.335035085
20,000
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
32706073164-400R361.9400400110
24,000
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
32706082164-450R362.2450450110
37,000
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
32706091164-500R363.4500500110
40,000
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32706037
2022-03-04
用途: 定盤上での精度チェック
自動車・二輪車・自転車関連業

コンパクトで扱いやすく非常に重宝しており使いやすいです。

対象商品 : 32706021
2016-10-06
用途: 機械加工
佐藤ボーリング

普通に使いやすいです、価格もこれくらいなら納得です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケガキ工具・ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする