純正 IPSiO SP 廃トナーボトル リコー C810

純正 IPSiO SP 廃トナーボトル リコー C810 - RICOH(リコー)
(1件のレビュー)

カラーレーザー用

適合機種メーカーRICOH適合IPSiO SP C810/C811-種別純正品タイプ廃トナーボトルC810印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)40000内容量1本
注意
※個人宅配送不可です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32690384C810 廃トナーボトル(純正)
2,500
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32690384
2020-05-06
用途: 販促物作成時
卸売・小売業

純正品だったので問題なく使用できています。。。。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

トナー/感光体(リコー対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする