曜日別特売

光沢メッキ傘釘(スクリュー)

光沢メッキ傘釘(スクリュー) - KNフジニッテイ光沢メッキ傘釘(スクリュー) - KNフジニッテイ光沢メッキ傘釘(スクリュー) - KNフジニッテイ
(5件のレビュー)

あらかじめ、頭部に座金をかしめてあるため、手間が省け強度も大きい。
胴部形状はスクリュータイプです。

用途波板亜鉛鉄板、塩化ビニール波板、ポリエステル波板等、長尺鉄板瓦棒。長さ(mm)41頭部径(Φmm)14.3線径(Φmm)2.63サイズ(mm)#13×41胴部スクリュー
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32663854#13×41mm1箱(1kg)軟鋼線材
オープン
798
878(税込)
当日出荷
32663881#13×41mm1箱(25kg)軟鋼線材/メッキ
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32663881#13×41mm32663854#13×41mm#13×41mm 光沢メッキ傘釘(スクリュー) KNフジニッテイ 32663854光沢メッキ傘釘(スクリュー)KNフジニッテイ1箱(1kg)
798
税込878
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32663854
2018-06-23
用途: 屋根と壁のスレート取付時
建設業・工事業

屋根にスレートを重ね取付け時に釘長41mmの傘釘を用いた。 また、壁のスレートの重ねて取付けるが、釘長41mmが長すぎて、壁防水シートを突き抜けるので、傘釘先端を折曲げる追加作業が付加した。もし、釘長32mmがあれば、大変助かる。

対象商品 : 32663854
2018-01-05
用途: ポリカ波板の止め!
I T P

今回初めての購入です。
 ドブ漬け亜鉛メッキと言う事で錆に強いかと思い購入しました。
これから何年持ってくれるか観察です。

対象商品 : 32663854
2018-01-04
用途: ポリカ波板の止め!
I T P

今回初めての購入です。
 ドブ漬け亜鉛メッキと言う事で錆に強いかと思い購入しました。
これから何年持ってくれるか観察です。

対象商品 : 32663854
2017-04-13
用途: コンテナハウスの屋根のガルバリュウム鋼板止めに
丹波ハピー農園

品質も良く使いやすく手ごろな値段で、注文したら翌日に届く!ありがたい!

対象商品 : 32663854
2017-09-12
用途: 屋根の波鉄板に使いました。普通に使えました。
建設業・工事業

最後のほうに傘がなく、針だけ10本位い残ったのがいまいちかな。
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
3330:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする