工型ストレートエッジB級仕上

工型ストレートエッジB級仕上 - 大西測定工具工型ストレートエッジB級仕上 - 大西測定工具
用途
平面度、平行度、真直度の検査に使用します。
エッジ面が広くなっているので水準器と併用することが出来ます。
種別B級仕上材質炭素工具鋼内容量1本
注意
※焼入品ではございません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
真直度(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32720371132-300B300×90×5010
200,000
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
32720387132-500B500×90×5014
220,000
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
32720396OS-132750×90×5019
240,000
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
32720405OS-1321000×90×5024
260,000
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,500/税込¥2,750
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレートエッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする