鋼製ストレートエッジ(普通型)B級仕上

鋼製ストレートエッジ(普通型)B級仕上 - 大西測定工具鋼製ストレートエッジ(普通型)B級仕上 - 大西測定工具鋼製ストレートエッジ(普通型)B級仕上 - 大西測定工具
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別B級仕上材質炭素工具鋼内容量1本
注意
※焼入品ではございません。
全7種類を絞り込む
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)
真直度(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32720493140-150B150×24×326
7,700
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
32720502140-200B200×24×328
7,700
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
32720511OS-140300×35×532
10,000
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
32720527OS-140500×40×540
19,660
17,980
19,778(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
32720536140-600B600×40×644
23,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
32720545OS-140750×45×650
38,600
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
32720554OS-1401000×50×660
60,000
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレートエッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする