曜日別特売

鋼製ストレートエッジ(ベベル型)B級仕上

鋼製ストレートエッジ(ベベル型)B級仕上 - 大西測定工具鋼製ストレートエッジ(ベベル型)B級仕上 - 大西測定工具
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別B級仕上材質炭素工具鋼内容量1本
注意
※焼入品ではございません。
全7種類を絞り込む
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)
真直度(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32720703141-150B150×24×326
8,000
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
32720712141-200B200×24×328
8,000
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
32720721141-300B300×35×532
10,800
9,998
10,998(税込)
当日出荷
32720737141-500B500×40×540
20,000
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
32720746141-600B600×40×644
26,000
25,980
28,578(税込)
34日以内出荷
返品不可
32720755OS-141750×45×650
45,000
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
32720764141-1000B1000×50×660
70,000
67,980
74,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレートエッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする