充電式クリーナー 14.4V カプセル式

充電式クリーナー 14.4V カプセル式 - マキタ充電式クリーナー 14.4V カプセル式 - マキタ充電式クリーナー 14.4V カプセル式 - マキタ
(43件のレビュー)

建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間!
コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。
ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。
斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。
ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。
奥まで届くT型ノズル。

バッテリー容量(Ah)3集塵容量(L)0.65吸込仕事率(W)29連続使用時間(分)約20充電時間(分)22集塵方式カプセル集じん式仕様高輝度LEDライト付、トリガスイッチ質量(kg)1.3(バッテリ含む、ノズル・パイプ除く)長さ(mm)981幅(mm)114高さ(mm)152電圧(V)直流14.4内容量1台
注意
※CL140FDZWにバッテリ(BL1430)、充電器(DC18RC)は付属しておりません。
※寸法はノズル・パイプ装着時のものです
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
充電器形名
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32690612CL140FDZWフィルタ、プレフィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズルDC18RC
10,300
7,798
8,578(税込)
当日出荷
41420111CL140FDRFWバッテリ(BL1430)、充電器(DC18RC)、フィルタ、プレフィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズルDC18RF
39,100
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:43
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-05
用途: 室内の清掃
本草製薬株式会社

クリーナー本体、充電電池、どちらにも電池残量が表示されないため
電池に表示されれば便利だと思います。

対象商品 : 41420111
2023-12-15
用途: 作業場内掃除
粟倉紙工株式会社

作業場内掃除に購入しましたが吸引力もよくコードレスで大変助かっております

1が参考にしています
対象商品 : 32690612
2023-09-14
用途: 住宅配線器具取付時の清掃
江刺電工株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

充ドラのバッテリーでつかえるにでみんなでシャアしながら使用します
コードレスなので現場で重宝します

1が参考にしています
対象商品 : 32690612
2023-04-26
用途: 狭い場所の掃除
サービス業

パワーが適度でよい。バッテリーが重いので、持った時のバランスがもう少し改善できるとよい。

対象商品 : 41420111
2022-12-01
用途: 外マット・廊下の掃除
ファーストステップスインターナショナルスクール教育・研究機関

充電時間も短く、いざという時にもすぐ使えるので大変重宝しています。
吸引力も十分で、外からの廊下の細かい砂利も吸い取ってくれます。
構造がシンプルなのも会社使用にはとても良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 32690612
2023-03-10
用途: 掃除をする時
建設業・工事業

素早い対応ですぐに商品が届きました。
以前使っていたのと同じ物で吸引もよく気に入ってます。

対象商品 : 32690612
2022-02-20
用途: 清掃
不動産業

2台目ですが、ランニングコストが良いので助かります。

対象商品 : 41420111
2021-01-30
用途: 家の中で使っています。
農・林・水産業

軽くて移動が楽です、階段ヤ少しの掃除にとても便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする