建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間!
コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。
ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。
斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。
ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。
奥まで届くT型ノズル。



コードレスで便利なのはもちろん、握る部分にスイッチがあり押せば付くという単純な操作も使いやすく気に入っています。毎日の掃除なので強弱も不要ですし、バッテリー差し込みも接触不良になりにくく、金額も安価、ごみも捨てやすいため、弊社のほとんどの店舗でこちらを使用しています。
畳下の掃除に使用しています。すぐごみで一杯になりますので頻繁に捨てなくてはいけませんが重宝しています
マキタの掃除機を使用するのは初めてで吸引力はどうか等思っていました。
充電は記載通り約50分程。
使用してみて、まず掃除機本体が軽い!
音は結構うるさいと思います。
吸引力は思っていた以上によく取れます。細かな物も取れていました。
事務所内を掃除するにはとても良い品だと思います。
本体は軽く、吸引力も部屋内であれば十分の能力です。スイッチを押していないと動かないので、できれば運転固定もできるようなボタンがあれば尚便利かと思いますが、そこまでは求めません。
充電式なのでコンセントがないところでも使用できるのが便利。高齢の清掃員さんが多いので、軽いところも魅力。