曜日別特売

ワイヤークラフトペンチ

ワイヤークラフトペンチ - スリーピークスワイヤークラフトペンチ - スリーピークス
(3件のレビュー)

造形作家と共同開発した、ワイヤークラフト(針金細工)専用の工具です。
曲げる・切る・組立て作業を一丁で可能。
お子様や女性でも扱いやすいように軽量化。
バランスや仕上げにこだわりました。
アルミ線(Φ4.0mm)の切断可能。
熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。
傷が付きにくい先端刻み。
手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。
連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。

用途
ワイヤークラフト(針金細工)に。
その他、傷を付けたくない部分の作業に。
呼び寸法(mm)150トラスコ品番826-6560材質クロムバナジウム鋼全長(mm)157質量(g)100寸法H(mm)2先端先細硬さHRC54~62(刃部)寸法A(mm)157切断能力プラスチック可寸法F(mm)7寸法D(mm)14寸法E(mm)8寸法B(mm)50材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)95寸法I(mm)20寸法G(mm)2.5切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(mm)アルミニウムΦ4.0バネ有り内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32690761CR-02
4,150
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32690761
2021-01-25
用途: ワイヤークラフト
その他業種

以前まで100均のペンチを使っていたのですが、こちらの商品は軽い力で簡単にワイヤーをはさむことができてワイヤークラフトをより楽しめるようになりました。
先端の凹凸も浅くこまかい印象。無理な力で挟まなければワイヤーにペンチの跡は残りにくいと思います。

対象商品 : 32690761
2017-03-13
用途: 細かい仕事に適してます
有限会社 礎学舎サービス業

引っ張る時に使いますが、引っ張ったそのものに傷が付かなく綺麗なままで納得の使いごごちです。

対象商品 : 32690761
2014-05-08
用途: アクセサリー製作

なかなか手に入らない物だったので、満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする