曜日別特売

ステンラウンドノーズプライヤー

ステンラウンドノーズプライヤー - スリーピークスステンラウンドノーズプライヤー - スリーピークス

同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。
ステンレスはさびにくい特性をもっています。
水まわりに安心してお使いいただけます。
手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。
連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。

用途丸める/輪をつくる/つまむ種類ノーズプライヤ呼び寸法(mm)140全長(mm)140先端形状ラウンドノーズトラスコ品番381-9493材質ステンレス鋼質量(g)50寸法H(mm)Φ0.8寸法A(mm)140寸法D(mm)14寸法E(mm)6寸法B(mm)46材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)89寸法I(mm)Φ3硬度HRC(刃部)48~53内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32690847SP-37
2,990
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする