ロングステンレスラジオペンチ

ロングステンレスラジオペンチ - スリーピークスロングステンレスラジオペンチ - スリーピークス
(1件のレビュー)

同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。
ステンレスはさびにくい特性をもっています。
水まわりに安心してお使いいただけます。
針金(なまし鉄線)Φ1.5mmの切断が可能。
熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。
手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。
連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。

用途
つかむ/つまむ/ひっぱる/さしこむ
線材の切断も可能。
呼び寸法(mm)165トラスコ品番381-9400材質ステンレス鋼全長(mm)166質量(g)80寸法H(mm)1先端先細硬さHRC50~55(刃部)寸法A(mm)166切断能力プラスチック可寸法F(mm)8寸法D(mm)14寸法E(mm)8寸法B(mm)48材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)97寸法G(mm)1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有り内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32690883LS-03
4,630
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-18
用途: 魚骨取り
製造業

柔らかい、小魚の骨を抜く作業に使用してますが、センターねじ部分から、即
ヒビが入り割れて外れる。軽作業で、ほとんど力は加わらないのに、ステンレスだから、安心してたのに。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
1が参考にしています
2023-02-15

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする