曜日別特売

専用充填スプレー缶 300mL

専用充填スプレー缶 300mL - Ribot
(5件のレビュー)

ブレーキ&パーツクリーナー専用充填機の充填スプレー缶です。
逆さ吹き可能です。

セット内容
専用充填缶×3本
ノズル2種×3本
特性逆さ噴射可仕様逆さ噴射可トラスコ品番480-8347容量(mL)300危険物の類別非危険物内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32691005TC101
3,600
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32691005
2021-03-24
用途: 機械等のメンテナンス
石田商店

いつも使用している充填缶。
回数を使用していると漏れてくるのは覚悟の上ですが、市販のパーツクリーナーと比べると費用対効果が良いですね。

1が参考にしています
対象商品 : 32691005
2018-03-05
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

充填缶なのに消耗品の為時々買換えますが低価格で助かります

対象商品 : 32691005
2017-03-29
用途: 使用してたのが古くなったので交換しました。

対応、商品、梱包ともに満足です。また購入しようと思います。

対象商品 : 32691005
2015-12-28
用途: 部品組み立て時の清掃

使用頻度が多いので 定期的に交換しています (後だれが止まらなくなるので)
フレキシブルノズルがあるといいですね

1が参考にしています
対象商品 : 32691005
2016-07-08
用途: 車整備時の清掃
有限会社 河合自動車修理工場

良いです 他社製品と同じでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
下から詰め替えるタイプだと思いますが、専用の充填機がないとだめですか。
回答:
恐れ入りますが、こちら専用の充填機でのご使用いただくようお願いいたします。
対象商品:
32691005
3が参考にしています
2012-07-06

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする