曜日別特売

植木バリカン

植木バリカン - HiKOKI(旧:日立工機)
(1件のレビュー)

高耐久ブレード採用でシャープな切れ味!強力320Wモータ搭載!
しっかり握れて使いやすいハンドル形状!

最大切断枝径(Φmm)約15(新芽)無負荷ストローク数(min-1)1700全負荷電流(A)3.4消費電力(W)320コード長さ(m)2心・0.35カーボンブラシ番号(下二桁)41仕様ニッケルコーティングブレード、二重絶縁、樹脂ボディ内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刈込み幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32691066FCH30SD33001.6(コードを除く)
14,400
取扱い終了
32691075FCH35SD33501.7(コードを除く)
17,000
取扱い終了
32691084FCH40SD34001.7(コードを除く)
18,500
取扱い終了
32691093FCH45SD34501.8(コードを除く)
20,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32691066
2011-07-04
用途: 垣根の剪定
赤帽橋井運送

思っていたより軽くて、操作性に優れています。これまで手で刈っていましたが、時間もかかるし、きれいに刈れませんでした。この値段で手に入るならもっと早く購入していればよかったと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする