モノタロウ

ギボシ端子 Y型 分岐用

ギボシ端子 Y型 分岐用 - モノタロウ
(49件のレビュー)

ギボシ端子を利用した電源コードの分岐に便利!

用途電装配線作業時に。材質(端子)黄銅、(チューブ)PVC全長(mm)約80付属コード0.75sq使用可能電力DC12V60W以下/DC24V120W以下使用可能電流(A)5内容量1パック(5個)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32695984-
499
549(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:49
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32695984
2026-02-16
用途: モンキーZ50Jライト内の配線
電気・ガス・熱供給・水道業

5セットでコスパ良好です。問題なく取付できました。

対象商品 : 32695984
2026-01-05
用途: 電源分岐
医療・福祉・介護関連業

電装品取付にいつも使ってます。経費はかかるが、このパーツを使うと、断線の心配はないので、信頼できます。

対象商品 : 32695984
2024-12-15
用途: オーディオ取付
サービス業

配線を自作しなくていいので時間短縮にもなり、作業が楽でした。

対象商品 : 32695984
2024-07-06
用途: 値段は安く買えたと思てってます。
不動産業

こういうものがあればと思ってたら、ありました。フツーにつないでいくだけの作業の場合、これで助かります。

対象商品 : 32695984
2024-07-12
用途: 使えそうだから購入しました。
不動産業

簡単に分岐できそう。これは買っておいて使おうと思っています。

対象商品 : 32695984
2023-11-06
用途: ナビ

電源の分岐ように購入しました。自分で制作しようとも考えましたが、手間とクオリティを考えたら、この値段なら買いと思います。モノタロウは調べるとなんでもあるのだと関心します。

1が参考にしています
対象商品 : 32695984
2023-04-14
用途: 配線分岐

使用しているカーオーディオが、RCA出力の無いタイプなのでスピーカー配線を分岐してサブウーファーを設置しました
問題なく音が出ました
安くて、数も多いのでコスパが非常によです

対象商品 : 32695984
2023-08-31
用途: 自動車のバックカメラ
医療・福祉・介護関連業

作成使用と思えばできますが、価格など考えるとお得だと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする