【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径12Φmm
(13件のレビュー)最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
- 用途
- 機械部品、ボルト、ナット等
- 成分
- 18Cr、8Ni
- 材質
- ステンレス(SUS304)
- 形状
- ピーリング丸棒
- タイプ
- 丸棒
- 規格
- 参考)G4318(相当)
- 外径公差(mm)
- -0.043~0
- 切断方法
- バンドソー切断
- 切断公差
- -0~+1mm
- 製造方法
- 熱間圧延
- サービス分類
- オーダー・加工
- 内容量
- 1本
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。※8Φ~15ΦはJIS規格ではありません。※WEBからの発注のみとなります。
全10種類を絞り込む
長さ(mm)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥6,000/税込¥6,600 |
| 離島 | 数量1につき | ¥8,000/税込¥8,800 |
金属素材 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 32696824
2022-08-21
用途: 塩ビ管の重りとして使用
スケールメリットが無く、かなり割高。切断前の長さから取れる本数と余りから考えると、長さでの価格差はもっとあるはずですし、ロット単位(本数)があるのだから、その数量購入であれば価格メリットを出して欲しい。
ちなみに他社は、スケールメリットはあるものの、表面の磨き等を付加し、割高にしようとしている。そこにこだわる企業は、ネットでは購入しないと思われる。
備考)外形12Φmmは塩ビ管の交換が頻繁な時に使用し、外形13Φmmは一旦設置すると長期交換せずに、交換するときは全て入れ替えの時に使用。
今回、貴社で購入になったのは、従来の購入先が業務縮小で扱い品目が極端に減ったため、融通が利かなくなったことに因る(コロナ影響)。
2人が参考にしています
MonotaROからの回答
力不足で、お役に立てず申し訳ございません。
2020-12-22
用途: 染色棒として
製造業
自宅にて染色時に布をかき混ぜる作業で使う用に購入しました。
まだ2回くらいの使用ですが、大正解でした。
染物屋さんで購入するより断然安いし丈夫で申し分ないです。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3921:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
























