曜日別特売

ステンレス亀甲金網 #20

ステンレス亀甲金網 #20 - タキロンシーアイプラス(TKCP)ステンレス亀甲金網 #20 - タキロンシーアイプラス(TKCP)ステンレス亀甲金網 #20 - タキロンシーアイプラス(TKCP)

日本製金網です。
隣接する2本の線を捻り合わせ亀甲状に六角に網目を形成した金網です。
線の一部が破断しても破断部が裂け広がりづらい特性を持ち、軽量で目動きが少なく加工が簡単です。

用途
建築、漁業用に。
トラスコ品番
123-5900
材質
ステンレス鉄線(SUS304)
幅(mm)
910
寸法(mm)
目(A):16
長さ(m)
15
線径(Φmm)
0.8
番手
#20
内容量
1巻
注意
※個人宅様への配送は対応しておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04342191202289
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする