曜日別特売

9200 続服

9200 続服 - 桑和9200 続服 - 桑和9200 続服 - 桑和9200 続服 - 桑和9200 続服 - 桑和9200 続服 - 桑和9200 続服 - 桑和9200 続服 - 桑和
(28件のレビュー)

肉厚素材で、丈夫な作業服です。
腰部は動きやすいアコーディオンプリーツ、便利なスケールポケット付き。
肌ざわりのよい、やわらかな風合い。
引裂きや磨耗に強い、抜群の強度と耐久性。
シワになりにくく、簡単なアイロンがけでOK。

仕様
ファスナーポケット・携帯電話ポケット・腰アコーディオン・スケールポケット
樹脂ファスナー
胸ポケット口マジックテープ
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別長袖つなぎ混率(%)ポリエステル65、綿35質量(g/m2)210生地ツイル名入れ裾上げ職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事袖丈長袖内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※生地の質量は目安です。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
327085419200ネイビーS
8,200
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
327085579200ネイビーM
8,200
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
327085669200ネイビーL
8,200
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
327085759200ネイビーLL
8,200
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
327085849200ネイビー3L
8,200
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
327085939200ネイビー4L
8,200
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
327086029200ネイビー6L
8,200
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
327086119200ブラックS
8,200
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
327086279200ブラックM
8,200
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
327086369200ブラックL
8,200
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
327086459200ブラックLL
8,200
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
327086549200ブラック3L
8,200
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
327086639200ブラック4L
8,200
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
327086729200ブラック6L
8,200
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
327086819200ブルーS
8,200
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
327086979200ブルーM
8,200
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
327087069200ブルーL
8,200
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
327087159200ブルーLL
8,200
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
327087249200ブルー3L
8,200
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
327087339200ブルー4L
8,200
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
327087429200ブルー6L
8,200
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
327087519200シルバーグレーS
8,200
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
327087679200シルバーグレーM
8,200
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
327087769200シルバーグレーL
8,200
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
327087859200シルバーグレーLL
8,200
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
327087949200シルバーグレー3L
8,200
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
327088039200シルバーグレー4L
8,200
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
327088129200シルバーグレー6L
8,200
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
327088219200チャコールグレーS
8,200
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
327088379200チャコールグレーM
8,200
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
327088649200チャコールグレー3L
8,200
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
327088829200チャコールグレー6L
8,200
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
327088919200レンガS
8,200
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
327089079200レンガM
8,200
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
327089169200レンガL
8,200
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
327089259200レンガLL
8,200
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
327089349200レンガ3L
8,200
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
327089439200レンガ4L
8,200
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
327089529200レンガ6L
8,200
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
327088469200チャコールグレーL
8,200
取扱い終了
メーカー直送
裾上げ可
名入れ可
327088559200チャコールグレーLL
8,200
取扱い終了
メーカー直送
裾上げ可
名入れ可
327088739200チャコールグレー4L
8,200
取扱い終了
メーカー直送
裾上げ可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16780295
2021-06-18
用途: 自動車整備

Lサイズを頼みましたが丁度いいです 物もしっかりしていて ポケットも携帯が入りやすい ただ新しいせいかゴワゴワしています 何回か洗濯すれば落ち着くのかな?
次回も頼みたいと思っています。

対象商品 : 32708907
2024-06-27
用途: 消毒作業時
サービス業

だいぶ前から使用していて洗い替えに何着か購入しました。しばらく使用すると生地が薄くなりますが丈夫な方だと思います。

対象商品 : 16780304
2019-09-17
用途: 軽作業実施時
その他業種

腰回りに余裕があって生地も丈夫でとても着心地が良かった。

対象商品 : 32708575
2019-09-17
用途: 軽作業実施時
その他業種

腰回りに余裕があり、記事も丈夫でとても着心地が良かった。

対象商品 : 16780094
2016-02-10
用途: 作業服

つなぎ作業服 いろいろ着てみたが、この商品が一番いいです。腰部分が伸びるので かがんだ時にツッパル岩治が他のものよりは軽減されて動きやすい。
仕事はかなりハードな仕事で長くこのつなぎ使っているが 丈夫で長持ちなので、長く使えている。価格も高くない。

1が参考にしています
対象商品 : 32708697
2019-04-01
用途: 農業機械の製作及び 機械修理作業着

デザインが非常に良い 作業中の身体の動きが
スムースで
身体に負担をかけない

対象商品 : 16780085
2015-10-11
用途: 車輛の修理作業

昨年2着購入。今回も2着購入。昨年購入分は今年10月に初めて着て作業してみました。非常に丈夫で着心地の良いツナギで満足して
いましたが、5回位着て作業中お尻の縫い目が切れてしまいました。裁縫の下手な妻に頼んで何とか縫って貰いましたが、もう一着も
時間の問題。私は裁縫の事は素人で分かりませんが、明らかに強度が無い縫い方をしてます。股の部分の生地合わせと、足の部分の生地
合わせの縫い方が違います。足の部分の縫い方はジーンズやチノパンと同じく、ジーンズやチノパンは股の部分も同じ縫い方をして強度
が有ります。今回購入した2着も同じ事になると思います。「何故このようなバカなことをしたのか?」悪意すら感じます。裾上げして
いますので返品出来ません。出来ればモノタロウの方で確認をして、「補強の縫い方」を教えて下さい。それとこのツナギは5㎝程度
袖が短いです。冬に厚着した場合、袖のマジックが離れそうです。洗濯後に多くの糸くずが出るのは購入した人のレビューで知って
いましたので、まめにハサミで切っております。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

対象商品 : 32708636
2017-11-05
用途: バイク・自動車弄りや草刈り作業時に着用
その他業種

○ーさんガレージの○ーさんが着てるのと同じですね(ブラック)。
○ーさんはロゴを刺繍してもらってますけど。
ポケットがもう少し大きい方がいいかなってくらいですか。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする