HAKKO(白光)
N2はんだこて(窒素ガス用)
N
2
はんだこて
HAKKO FM-202/FM-203/FM-204/FM-205/FM-950/FM-951/FM-952に対応
消費電力(W)
70(24V)
コード長さ(m)
1.2
ヒーター
コンポジットヒーター
設定温度範囲
200~450℃
こて先アース間抵抗(Ω)
<2
リーク電圧(mV)
<2
注意
※こて先、ノズル組品は別売です。
※最高設定温度は400℃までにしてください。
※別途ステーション(温調器)が必要です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
セット内容
質量(g)
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21276867
FM2026-02
1台
205 (こて先2.4D型を付けた場合)
コネクター組品 FM2026-02
45(こて先2.4D型とノズル組品Cを付けた場合)
-
¥
16,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
32708182
FM2026-03
1台
205(こて先2.4D型(別売)をつけた場合)(除コード)
コネクター組品 FM2026-02、スリーブ組品 B2765D、スリーブカバー B2974、こて先固定スプリング、取扱説明書
45(こて先2.4D型(別売)とノズル組品C(別売)をつけた場合)(除コード)
-
¥
20,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
32708191
FM2026-05
1セット
205(こて先2.4D型(別売)をつけた場合)(除コード)
コネクター組品 FM2026-02、スリーブ組品 B2765D、スリーブカバー B2974、耐熱パッド B2300、こて台 FH200-02、中継コード B3253、取扱説明書
45(こて先2.4D型(別売)とノズル組品C(別売)をつけた場合)(除コード)
コンバージョンキット
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください