曜日別特売

電磁継電器

電磁継電器 - 戸上電機製作所電磁継電器 - 戸上電機製作所電磁継電器 - 戸上電機製作所電磁継電器 - 戸上電機製作所電磁継電器 - 戸上電機製作所電磁継電器 - 戸上電機製作所電磁継電器 - 戸上電機製作所電磁継電器 - 戸上電機製作所
(2件のレビュー)

可動接触子をツイン接点構造を採用しているので低電圧、小電流回路での接触信頼性を大幅に向上しています。
接触部にダブルギャップコンタクトを採用しているので遮断性能が向上しています。

種類継電器定格使用電流(A)電磁石負荷AC15:6抵抗負荷AC12:6(100-110V)/電磁石負荷AC15:4抵抗負荷AC12:5(200-220V)/電磁石負荷AC15:2抵抗負荷AC12:4(380-440V)幅(mm)45厚さ(mm)70機械的寿命約500万回最小使用電圧(V)24最小使用電流(mA)10電気的寿命(定格負荷)約100万回RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※ 本製品は制御機器となります。はんだ・静電気対策用品ではございません。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
補助接点
長さ(mm)
コイル定格電圧(V)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32729487PAK-8JS40100V4a77AC1000.3
5,030
2,898
3,188(税込)
22日以内出荷
返品不可
32729496PAK-8JS40200V4a77AC2000.3
5,030
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
32729505PAK-8JS31100V3a1b77AC1000.3
5,030
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
32729514PAK-8JS31200V3a1b77AC2000.3
5,030
2,898
3,188(税込)
14日以内出荷
返品不可
32729523PAK-8JS22100V2a2b77AC1000.3
5,030
2,898
3,188(税込)
当日出荷
32729532PAK-8JS22200V2a2b77AC2000.3
5,030
2,898
3,188(税込)
13日以内出荷
返品不可
32729541PAK-8JS33100V3a3b103.5AC1000.325
5,740
3,698
4,068(税込)
12日以内出荷
返品不可
32729557PAK-8JS33200V3a3b103.5AC2000.325
5,740
3,698
4,068(税込)
10日以内出荷
返品不可
32729566PAK-8JS80100V8a103.5AC1000.345
7,200
4,498
4,948(税込)
10日以内出荷
返品不可
32729575PAK-8JS80200V8a103.5AC2000.345
7,200
4,498
4,948(税込)
10日以内出荷
返品不可
32729584PAK-8JS62100V6a2b103.5AC1000.345
7,200
4,498
4,948(税込)
10日以内出荷
返品不可
32729593PAK-8JS62200V6a2b103.5AC2000.345
7,200
4,498
4,948(税込)
10日以内出荷
返品不可
32729602PAK-8JS44100V4a4b103.5AC1000.345
7,200
4,498
4,948(税込)
10日以内出荷
返品不可
32729611PAK-8JS44200V4a4b103.5AC2000.345
7,200
4,498
4,948(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32729593
2015-06-04
用途: 修理に使用
LHSテクノ

メーカーの純正部品と比較しても十分代用可能です、ただ納期がかかるのが問題です、もっと納期の短縮をお願いします。

対象商品 : 32729523
2013-06-23
用途: キャンピングカーの内部電源と外部電源の自動切換え

この商品は1品のみの為、選ぶ事が出来ない、(15Aが良かったが、使用頻度が少ないため、使用には意識し使います。)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする