曜日別特売

48421 パンツ

48421 パンツ - 自重堂48421 パンツ - 自重堂48421 パンツ - 自重堂48421 パンツ - 自重堂48421 パンツ - 自重堂48421 パンツ - 自重堂48421 パンツ - 自重堂48421 パンツ - 自重堂

冬が待ち遠しくなる。個性を主張する。
中綿キルト入りで、暖か。
サイドスルーポケットで、中に着ている作業服のポケットに直接手が入る。
ダブルのドットボタンで、ウエスト調節可能。
裾口フリーマジックで、足もとからの吹き込みを許さない。

股下(cm)76仕様帯電防止素材種別パンツ材質ギャバ混率(%)(表地)ポリエステル100 (裏地)上半分:ポリエステルタフタ 中綿140gキルト 下半分:ポリエステルタフタ 中綿120gキルトRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全18種類を絞り込む
ウエスト(cm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3274861548421シックブラック74~80
8,800
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
3274862448421シックブラック80~88
8,800
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
3274863348421シックブラック88~98
8,800
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
3274864248421シックブラック98~110
8,800
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
3274865148421シックブラック105~117
8,800
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
3274866748421シックブラック112~128
8,800
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
3274867648421シルバーグレー74~80
8,800
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
3274868548421シルバーグレー80~88
8,800
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
3274869448421シルバーグレー88~98
8,800
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
3274870348421シルバーグレー98~110
8,800
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
3274871248421シルバーグレー105~117
8,800
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
3274872148421シルバーグレー112~128
8,800
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
3274873748421ネイビー74~80
8,800
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
3274874648421ネイビー80~88
8,800
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
3274875548421ネイビー88~98
8,800
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
3274876448421ネイビー98~110
8,800
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
3274877348421ネイビー105~117
8,800
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
3274878248421ネイビー112~128
8,800
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする