曜日別特売

48080 ブルゾン(フード付)

48080 ブルゾン(フード付) - 自重堂48080 ブルゾン(フード付) - 自重堂48080 ブルゾン(フード付) - 自重堂48080 ブルゾン(フード付) - 自重堂48080 ブルゾン(フード付) - 自重堂48080 ブルゾン(フード付) - 自重堂48080 ブルゾン(フード付) - 自重堂48080 ブルゾン(フード付) - 自重堂
(1件のレビュー)

エアフォース感覚で、クール&ホットに着る。
USAエアフォース感覚のデザインセンスを感じさせるウインターウェア。
軽くて丈夫、抜群の耐久性を誇りながらリーズナブルなプライスも魅力。
W前立てで風の吹き込みを防ぎ、襟元フリースで首元を暖める。
肘タックで動きやすく。
袖口はアジャスターで絞りこみが出来る。
表地はツイル、中綿入りでしっかり防寒。ナイロンは引っ掛けキズなどに強い、丈夫な優秀素材。
フードは収納式で必要なときだけ。だからそのまま外に出てもキマル!

仕様
内ポケット
携帯電話収納ポケット
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
混率(%)
(表地)ナイロン100
(裏地)ナイロンタフタ:ポリエステルメッシュ、中綿:120gキルト
種別長袖ブルゾン材質ツイル機能防寒RoHS指令(10物質対応)対応名入れ可(防寒)内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3274879148080ネイビーM
11,000
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3274880748080ネイビーL
11,000
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3274881648080ネイビーLL
11,000
5,890
6,479(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
3274882548080ネイビーEL
11,000
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3274883448080ネイビー4L
11,000
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3274884348080シルバーM
11,000
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3274885248080シルバーL
11,000
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3274886148080シルバーLL
11,000
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3274887748080シルバーEL
11,000
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3274888648080シルバー4L
11,000
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3274889548080ブラックM
11,000
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3274890448080ブラックL
11,000
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3274891348080ブラックLL
11,000
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3274892248080ブラックEL
11,000
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3274893148080ブラック4L
11,000
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3274894748080チャコールグレーM
11,000
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3274895648080チャコールグレーL
11,000
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3274896548080チャコールグレーLL
11,000
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3274897448080チャコールグレーEL
11,000
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3274898348080チャコールグレー4L
11,000
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16817325
2017-02-10
用途: 配管工事

軽くて動きやすいし、とても暖かい。内蔵フードを少し厚手にしてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
腕のところにペンを入れるようなポケットは付いていますか?
回答:
左腕の部分にペン挿しが付いています。
対象商品:
32748807
2011-10-31

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする