曜日別特売

48081 パンツ

48081 パンツ - 自重堂48081 パンツ - 自重堂48081 パンツ - 自重堂48081 パンツ - 自重堂48081 パンツ - 自重堂48081 パンツ - 自重堂48081 パンツ - 自重堂48081 パンツ - 自重堂

エアフォース感覚で、クール&ホットに着る。
USAエアフォース感覚のデザインセンスを感じさせるウインターウェア。
軽くて丈夫、抜群の耐久性を誇りながらリーズナブルなプライスも魅力。
ダブルのドットボタンで、ウエスト調節可能。
裾口フリーマジックで、足もとからの吹き込みを許さない。裾口は濡れ帽子の折り返し仕様。
裏地はトリコット、中綿キルトでしっかり防寒。ナイロンは引っ掛けキズなどに強い、丈夫な優秀素材。

混率(%)
(表地)ナイロン
(裏地)
上半分:ポリエステル起毛トリコット、100gキルト
下半分:ナイロンタフタ、中綿80gキルト
股下(cm)76種別パンツ材質ツイルRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全20種類を絞り込む
ウエスト(cm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3274899248081ネイビー74~80
7,600
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
3274900148081ネイビー80~88
7,600
4,390
4,829(税込)
当日出荷
3274901748081ネイビー88~98
7,600
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
3274902648081ネイビー98~110
7,600
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
3274903548081ネイビー105~117
7,600
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
3274904448081シルバー74~80
7,600
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
3274905348081シルバー80~88
7,600
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
3274906248081シルバー88~98
7,600
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
3274907148081シルバー98~110
7,600
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
3274908748081シルバー105~117
7,600
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
3274909648081ブラック74~80
7,600
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
3274910548081ブラック80~88
7,600
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
3274911448081ブラック88~98
7,600
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
3274912348081ブラック98~110
7,600
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
3274913248081ブラック105~117
7,600
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
3274914148081チャコールグレー74~80
7,600
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
3274915748081チャコールグレー80~88
7,600
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
3274916648081チャコールグレー88~98
7,600
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
3274917548081チャコールグレー98~110
7,600
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
3274918448081チャコールグレー105~117
7,600
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする