裏起毛ハイネックトレーナー

裏起毛ハイネックトレーナー - アタックベース裏起毛ハイネックトレーナー - アタックベース裏起毛ハイネックトレーナー - アタックベース裏起毛ハイネックトレーナー - アタックベース裏起毛ハイネックトレーナー - アタックベース
(6件のレビュー)
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様裏起毛・毛玉防止種別トレーナーシリーズ350シリーズ混率(%)ポリエステル80、綿20ポケット付き名入れ内容量1枚
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3274704135015ネイビーM
2,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
名入れ可
3274707535015ネイビー3L
2,900
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
3274710235015グレーM
2,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
名入れ可
3274712735015グレーLL
2,900
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
3274713635015グレー3L
2,900
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
3274714535015グレー4L
2,900
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
3274716335015ホワイトM
2,900
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
3274719735015ホワイト3L
2,900
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
3274720635015ホワイト4L
2,900
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
3274724235015ブラックLL
2,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
名入れ可
3274734635015チャコールグレーM
2,900
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
3274736435015チャコールグレーLL
2,900
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
3274737335015チャコールグレー3L
2,900
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
3274738235015チャコールグレー4L
2,900
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
3274705735015ネイビーL
2,600
取扱い終了
名入れ可
3274706635015ネイビーLL
2,900
取扱い終了
名入れ可
3274708435015ネイビー4L
2,900
取扱い終了
名入れ可
3274709335015ネイビー5L
2,900
取扱い終了
名入れ可
3274711135015グレーL
2,900
取扱い終了
名入れ可
3274715435015グレー5L
2,900
取扱い終了
名入れ可
3274717235015ホワイトL
2,900
取扱い終了
返品不可
名入れ可
3274718135015ホワイトLL
2,900
取扱い終了
返品不可
名入れ可
3274721535015ホワイト5L
2,900
取扱い終了
名入れ可
3274722435015ブラックM
2,900
取扱い終了
名入れ可
3274723335015ブラックL
2,900
取扱い終了
名入れ可
3274725135015ブラック3L
2,900
取扱い終了
名入れ可
3274726735015ブラック4L
2,900
取扱い終了
名入れ可
3274727635015ブラック5L
2,600
取扱い終了
名入れ可
3274728535015ワインM
2,900
取扱い終了
名入れ可
32747294350-15ワインL
2,600
取扱い終了
名入れ可
3274730335015ワインLL
2,900
取扱い終了
返品不可
名入れ可
3274731235015ワイン3L
2,900
取扱い終了
返品不可
名入れ可
3274732135015ワイン4L
2,900
取扱い終了
名入れ可
3274733735015ワイン5L
2,900
取扱い終了
返品不可
名入れ可
3274735535015チャコールグレーL
2,900
取扱い終了
返品不可
名入れ可
3274739135015チャコールグレー5L
2,900
取扱い終了
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: 作業時

続けて購入していますが、毛玉がすぐ出来るのが難点ですかね。作業着としては防寒性においていいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 32747041
2022-01-07
用途: 毎日の農作業、作業着の中に着用
電気・ガス・熱供給・水道業

ネイビー、グレーの2着購入しました。着心地も大変よく暖かいので毎日着用しています。洗濯しても早く乾くので助かります。

対象商品 : 32747224
2020-02-29
用途: バイク通勤時及び作業時
製造業

重ね着で使用していますが、前よりも保温性もあり大変重宝しています

1が参考にしています
対象商品 : 32747041
2018-02-27
用途: 自宅用に使っています
その他業種

綿素材が20%含まれているため、着心地もまずまず及第点・・・。洗濯時の注意書きに、やや縮むとあり、購入時よく考えて・・・。

3が参考にしています
対象商品 : 32747111
2018-05-31
用途: 自転車修理時
サイクルショップ冬眠

値段は高いが、その分暖かい逸品です2枚着るよりはお得です。

1が参考にしています
対象商品 : 32747251
2015-10-04
用途: 寝具用(パジャマ )
株式会社三共開発剣崎興業建設業・工事業

フィット感が良い。
暖かい。
洗濯してもすぐに乾く。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする