曜日別特売

1/4ソケットレンチセット

1/4ソケットレンチセット - E-Value
(10件のレビュー)

ラチェットハンドルは72山ギアを採用。狭い場所での作業に対応します。

セット商品数11差込角(mm[inch])6.35[1/4]セット内容ソケット(5.5、6、7、8、10、12、13、14mm)、ラチェットハンドル、ユニバーサルジョイント、エクステンションバー75mm、メタルケース入り材質クロームバナジウム、クロームメッキ内容量1セット(11点組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32722331TS-211M
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32722331
2022-10-17
用途: メンテナンス用
協和測機株式会社

要望通りの仕様品を即日入手が可能で大変助かりました。

対象商品 : 32722331
2016-10-13
用途: 小さくて便利

作りは値段相応です。ちょっと力を掛けるとラチェットが逝きそう。
まぁ使い方さえ間違わなければ良い商品だと思います。

対象商品 : 32722331
2017-08-09
用途: 愛車のメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

物は小さいのですが大変重宝しています。狭い所に使用しています。

対象商品 : 32722331
2014-06-05
用途: かなり小さい
有限会社 ビークル

購入を検討されている方は大きさを確認されてからのほうがいいでしょう。
ただ、小型なので狭いところの用途がある方はベスト商品です。

対象商品 : 32722331
2014-06-22
用途: 一般整備

今の処、問題無しです。
あとは耐久性ですね。

1が参考にしています
対象商品 : 32722331
2014-09-01
用途: 通常の整備作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

このセットでの価格は大変満足です

対象商品 : 32722331
2014-02-27
用途: 整備

もう一回り大きいほうがいい、小さいので使いにくい、また、力が必要。

対象商品 : 32722331
2013-10-08
用途: マイカー修理

かなりコンパクトに纏まった一品です。
商品説明にはなかったがラチェットはプッシュ式なので作業性も良いと感じます。
9.5と12.7だけだけとハンドルが重くて能率が落ちるので軽めの6.3は大助かりします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする