曜日別特売

裏起毛ポロシャツ

裏起毛ポロシャツ - アタックベース裏起毛ポロシャツ - アタックベース裏起毛ポロシャツ - アタックベース裏起毛ポロシャツ - アタックベース裏起毛ポロシャツ - アタックベース裏起毛ポロシャツ - アタックベース裏起毛ポロシャツ - アタックベース裏起毛ポロシャツ - アタックベース
(19件のレビュー)
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様裏起毛・毛玉防止種別長袖ポロシャツシリーズ350シリーズ混率(%)ポリエステル80、綿20ポケット付き名入れ袖丈長袖内容量1枚
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3274740745015ネイビーM
2,900
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
3274742545015ネイビーLL
2,900
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
3274743445015ネイビー3L
2,900
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
3274744345015ネイビー4L
2,900
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
3274745245015ネイビー5L
2,900
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
3274746145015グレーM
2,900
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
3274748645015グレーLL
2,900
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
3274749545015グレー3L
2,900
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
3274750445015グレー4L
2,900
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
3274755645015ホワイト3L
2,900
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
3274756545015ホワイト4L
2,900
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
3274758345015ブラックM
2,900
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
3274770545015チャコールグレーM
2,900
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
3274771445015チャコールグレーL
2,900
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
名入れ可
3274772345015チャコールグレーLL
2,900
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
3274773245015チャコールグレー3L
2,900
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
3274774145015チャコールグレー4L
2,900
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
3274741645015ネイビーL
2,900
取扱い終了
名入れ可
3274747745015グレーL
2,900
取扱い終了
名入れ可
3274751345015グレー5L
2,900
取扱い終了
返品不可
名入れ可
3274752245015ホワイトM
2,900
取扱い終了
返品不可
名入れ可
3274753145015ホワイトL
2,900
取扱い終了
名入れ可
3274754745015ホワイトLL
2,900
取扱い終了
返品不可
名入れ可
3274757445015ホワイト5L
2,900
取扱い終了
返品不可
名入れ可
3274759245015ブラックL
2,900
取扱い終了
名入れ可
3274760145015ブラックLL
2,900
取扱い終了
返品不可
名入れ可
3274761745015ブラック3L
2,900
取扱い終了
返品不可
名入れ可
3274762645015ブラック4L
2,900
取扱い終了
返品不可
名入れ可
3274763545015ブラック5L
2,600
取扱い終了
名入れ可
3274764445015ワインM
2,900
取扱い終了
名入れ可
3274765345015ワインL
2,900
取扱い終了
名入れ可
3274766245015ワインLL
2,900
取扱い終了
名入れ可
3274767145015ワイン3L
2,900
取扱い終了
返品不可
名入れ可
3274768745015ワイン4L
2,900
取扱い終了
名入れ可
3274769645015ワイン5L
2,900
取扱い終了
返品不可
名入れ可
3274775745015チャコールグレー5L
2,900
取扱い終了
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16768605
2024-03-18
用途: 事務作業時
サービス業

軽くて暖かく、それでいてしっかりしていて、今の時期に重宝する一枚です。

2025-12-02
用途: 作業着

夜とかじゃなきゃ下着とこのポロでだいたい過ごせるくらい暖かいので、また追加で購入しました。いまのところ毛玉にはなっていないです。

対象商品 : 16768474
2020-12-19
用途: 電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

暖かいです しかし毛玉が目立ちます この値段なんでワンシーズンと割り切ればいいかも

対象商品 : 32747531
2025-03-28
用途: 仕事用に。。。
運輸・通信業

すぐ毛玉が出来てしまい、一枚では過ごすのが恥ずかしいかも???何か、羽織る時に着たいと思います。

対象商品 : 16768456
2019-11-28
用途: 営業時
建設業・工事業

寒くなってきて、以前購入したのが良かったので
追加で注文しました。裏起毛があり、袖も絞ってあるので
温かいです。
注文した翌日が作業着の10%引きキャンペーンだったので
ショックでしたが、、もう少し分かりやすいと助かります。
あと、インナーベストなどにも社名入れられると良いですね。

対象商品 : 32747416
2023-12-26
用途: 浴室設置作業
建設業・工事業

裏起毛ですがごわつかず温かいし動きやすいです。ヒートテックとこの裏起毛ポロシャツだけで作業してじんわり汗をかいてしまいます。

対象商品 : 32747617
2021-03-08
用途: 工場と事務所で使用
自動車・二輪車・自転車関連業

下着の上にこれ一枚でもかなり暖かく外出は上に防寒ジャンバーで今年は過ごせました。

1が参考にしています
対象商品 : 32747443
2021-01-04
用途: 屋外、農作業
中本商事建設業・工事業

ゆったりサイズ、
とっても温かい。肌感が柔らかい。
割安。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする