裏フリースハイネックトレーナー

裏フリースハイネックトレーナー - アタックベース裏フリースハイネックトレーナー - アタックベース裏フリースハイネックトレーナー - アタックベース裏フリースハイネックトレーナー - アタックベース裏フリースハイネックトレーナー - アタックベース
(11件のレビュー)
仕様裏フリース・毛玉防止種別トレーナーシリーズ350シリーズ混率(%)ポリエステル100ポケット付き内容量1着
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3274778455015ネイビーLL
2,900
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
3274779355015ネイビー3L
2,900
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
3274782755015グレーM
2,900
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
3274783655015グレーL
2,900
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
3274784555015グレーLL
2,900
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
3274785455015グレー3L
2,900
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
3274786355015グレー4L
2,900
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
3274787255015グレー5L
2,900
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
3274788155015ホワイトM
2,900
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
3274791555015ホワイト3L
2,900
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
3274792455015ホワイト4L
2,900
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
3274793355015ホワイト5L
2,900
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
3274794255015ブラックM
2,900
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
3274796755015ブラックLL
2,900
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
3274797655015ブラック3L
2,900
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
3274800355015チャコールグレーM
2,900
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
3274801255015チャコールグレーL
2,900
1,998
2,198(税込)
当日出荷
3274802155015チャコールグレーLL
2,900
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
3274803755015チャコールグレー3L
2,900
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
3274804655015チャコールグレー4L
2,900
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
3274776655015ネイビーM
2,900
取扱い終了
3274777555015ネイビーL
2,900
取扱い終了
3274780255015ネイビー4L
2,900
取扱い終了
返品不可
3274781155015ネイビー5L
2,900
取扱い終了
返品不可
3274789755015ホワイトL
2,600
取扱い終了
3274790655015ホワイトLL
2,900
取扱い終了
3274795155015ブラックL
2,600
取扱い終了
3274798555015ブラック4L
2,600
取扱い終了
3274799455015ブラック5L
2,600
取扱い終了
3274805555015チャコールグレー5L
2,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32747811
2021-01-04
用途: 普段使い
その他業種

安いが送料など含めると倍になる。
毛玉が凄い!二度目は無いかな?

対象商品 : 32747802
2020-01-12
用途: 作業服
株式会社大西機械

少し大きくて軽く着心地も良く暖かいです。裏フリースはなかなか良いです。

対象商品 : 32747845
2019-12-19
用途: リフォーム施工作業時
その他業種

とても暖かいです。
今くらいの時期ならこれを着て作業着着ると、防寒着無くても過ごせました。

対象商品 : 32747994
2019-12-13
用途: 仕事着

以前のジップアップタイプが気に入っていたためこの評価です。

対象商品 : 32747775
2018-01-30
用途: 冬用の寒さ対策の作業服に使用
有限会社池田管工事設備建設業・工事業

とても暖かくて気持ちよく十分に満足感を感じています。

対象商品 : 32747775
2017-01-19
用途: 作業着のインナー

手ごろな価格ですが、しっかりしていて伸びません。追加注文の新品を正月行事で着物の下に着ましたが暖かく快適でした。

対象商品 : 32747976
2016-12-18
用途: 配達・機械修理
大西商店

前回紺を頼んだので今回は黒を頼みましたが、チャコールが来ました。まあ特に問題ないので快適に着ています、いい感じです。
また来シーズンも買おうと思っています。

対象商品 : 32747793
2016-11-03
用途: 配達、工場での作業など

大きいサイズまであって助かります。首回りもゆるすぎずキツ過ぎず着心地もいいです。胸ポケットも使い勝手がいいです。
上にブルゾンを着用して使用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする