灯油に溶かすだけで脱脂洗浄剤ができますので、とってもお得で経済的です!
本製品1Lと灯油18Lを混ぜれば19Lの脱脂洗浄ができ上がります。
濃縮タイプなので使用目的に応じて希釈率(10~20倍)を変えてください。
泡立ちが少なく、余分な水を使わずに洗い流せます。



| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32725077 | - | 23582728 | - | ![]() | 洗い油添加剤 | モノタロウ | 1本(1L) | ¥3,398 税込¥3,738 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
洗い油に灯油だけでしたが、その後にパーツクリーナーで洗い落としていましたが、これを使えば、劇的に変わりました。パーツクリーナー無しでいけます。また、さらにこの中にシンナーを入れれば、さらに落ちが良くなります。
商品を気に入って使用しています、今回残念なのは、商品が在庫限りの販売になったみたいで、販売中止になるのでしょうか?油性の後継商品は、出される予定はありますか?水性のアルカリや中性の商品は、販売しているようですが。
灯油に混ぜて使用できるので簡単に使用できます。
ちょっとネチネチしたグリスも簡単に落ちました。
洗浄後、水で洗い流せるので簡単です。
オフロードバイクのフィルター洗浄時に使っています。とにかく油落ちが早くて水で洗い流す時も水切れが早くめんてしやすいです。以前は水溶性洗剤で洗っていたのですが何回も洗っていたのが一瞬でキレイになる感じです。容量も19リットルあるので安価だと思います。
スプレーボトルに入れて使用してみました。
灯油よりよく落ちますね。
これで落ちない所はパーツクリーナーで落とすしかないかな。
乾いたグリースでネチネチになってしまったギヤやチェーンの洗浄に使用します。
匂いがきつめですが汚れ落ちは最高です。
頑固な汚れでも一晩浸け置きすればバッチリです!
以前他メーカーの商品を使用していましたがやや性能は劣ると思います。
個人的な意見ですが指定の希釈濃度18Lに対して本製品1本では薄いと
思います。
この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。