曜日別特売

クイックルワイパーハンディ伸び縮みタイプ

クイックルワイパーハンディ伸び縮みタイプ - 花王クイックルワイパーハンディ伸び縮みタイプ - 花王クイックルワイパーハンディ伸び縮みタイプ - 花王クイックルワイパーハンディ伸び縮みタイプ - 花王クイックルワイパーハンディ伸び縮みタイプ - 花王クイックルワイパーハンディ伸び縮みタイプ - 花王
(10件のレビュー)

伸ばして遠くも、縮めて手元も瞬間キャッチ
気になるポイントに合わせて伸び縮み、曲げ自由自在。
360度全面ふわふわのボディで、ホコリを瞬間キャッチ。
スリムな形状で、手の届かないところや、すきまの奥、家具の脚まわり等、掃除しにくい部分も含め、手元から奥、高い場所まで、ひとつの道具で、楽な姿勢でおそうじできます。

質量(g)174寸法(mm)460~950(伸縮柄)、約170×80(ふわふわキャッチャー部)シリーズクイックル内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31377377本体【伸縮柄】:ABS樹脂・ポリカーボネート・ポリプロピレン・ポリアセタール・ステンレス・ポリエステル、 【ふわふわキャッチャー】:ポリエチレン・ポリエステル
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
32731203-伸縮柄:ABS樹脂、ポリカーボネート、ポリプロピレン、ポリアセタール、ステンレス、ポリエステル
ふわふわキャッチャー:ポリエチレン、ポリエステル
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32731203-31377377本体- クイックルワイパーハンディ伸び縮みタイプ 花王 31377377クイックルワイパーハンディ伸び縮みタイプ花王1本
989
税込1,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-26
用途: ハウスクリーニング作業中
アスクサービス業

伸び縮みが、すぐに出来るので大変重宝してます。他のメーカーのも使ってみましたが、ロックボタンを押しながらの収縮なので使いにくいです。ただ、接続部分から突然抜け壊れるので、出先で壊れて困ります。元には戻しても直ぐ抜けるので、その場しのぎが出来ません。それが、困ります。高い所が、届かなくなる為、困ります。

対象商品 : 31377377
2025-02-16
用途: 職場の掃除
建設業・工事業

高い所も柄が伸びるので簡単に掃除でき非常に便利です。

対象商品 : 31377377
2024-02-18
用途: 高いところの掃除
卸売・小売業

簡単に高いところが掃除できて、とても便利です。付け替えが簡単なのも魅力的です。

対象商品 : 31377377
2022-05-19
用途: 使いやすい
建設業・工事業

使いやすいです。高いところも掃除できます。取替用のモップがどこでも手に入るので、それも魅力だと思います。

対象商品 : 31377377
2021-04-07
用途: 部屋の掃除
自動車・二輪車・自転車関連業

思ったより小さかったですがきれいにほこりが取れ満足です。伸びて首振りもルック機能があり便利です。

対象商品 : 31377377
2020-11-21
用途: 高い所の日常清掃
その他業種

高い所の埃が良く取れ、埃が舞ったりしない。水で洗えないが、取り換え用も安価なので、手放せない。

対象商品 : 31377377
2020-03-25
用途: 掃除
製造業

こんなの初めて!こんなの無かった!こんなの欲しかった!の3本です。

1が参考にしています
対象商品 : 31377377
2018-12-05
用途: 自宅の掃除

狭いところに入りゴミをかきだしてくれるので、お掃除も楽になりました。
大掃除も楽です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする