丸棒のケガキ、穴あけ時の保持具。
放電加工の保持具。
三次元測定機及び各種計測、計測システムの保持具。

用途
上面(V面)・後面が吸着可能です。
切換レバーは着脱可能です。(六角対辺は8mm)
防滴・対油構造です。
種別Vブロック内容量1セット(2個)
注意
※吸着力はV面で、Φ20丸鋼の場合によります。
2面以上の吸着面に同時にワークを吸着させた場合は各々の吸着力が低下しますので、ご注意下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法a(mm)
寸法L(mm)
使用可能径(Φ)
吸着力(N[kgf])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32731167KMV-50D405036708~50150[15]以上
68,800
54,980
60,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
32731176KMV-80D5080601008~80200[20]以上
103,500
83,980
92,378(税込)
当日出荷
32731185KMV-125D50100901508~125230[23]以上
119,000
97,980
107,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

永磁チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする