LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE アンダーウォーターリペア
パテ状で塩素や塩分を含んだ水の影響を受けないので、水道工事、潅漑、海洋船舶関係に最適です。
用途
水道工事、潅漑、海洋船舶関係に最適
色
白
硬化時間(時間)
2~3
硬度
70
可使時間(分)
30
最高使用温度(℃)
149
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32739804
82093
1個(113g)
¥
4,200
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
12800009
82093
1セット(24個×113g)
¥
100,800
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください