ヘンケル
LOCTITE スティールパテ454
スチール入り補修剤です。
二液混合エポキシ補修剤で、液垂れせず、金属部品の補修、再組付け用で硬化後は、金属のような仕上がりになります。
仕様
せん断強度/11.7
可使時間/30分
用途
金属部品の補修、再組付け用
トラスコ品番
367-9756
色
灰
硬度
85
最高使用温度(℃)
107
圧縮強度(N/mm
2
)
76.6
硬化時間(時間)
6
引張強度(N/mm
2
)
33.4
塗布面積(cm
2
)
278
毒劇区分
劇物
内容量
1個(454g)
注意
※こちらの商品をご使用中のお客様につきましては、2020年7月1日以降は白地に赤で医薬用外劇物と表示された施錠可能な保管庫で保管してください。また、施錠を行い、製品管理表などで適切に管理してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32739831
99913
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください