曜日別特売

LOCTITE シルバーアンチシーズ 767

LOCTITE シルバーアンチシーズ 767 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE シルバーアンチシーズ 767 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE シルバーアンチシーズ 767 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
(4件のレビュー)

アルミ、グラファイトを含む汎用焼付き防止剤。
金属接合部を焼付きから守り、ねじ部のかじりや腐食を防止します。
高温環境にさらされる潤滑チェーン、留め具、低速ベアリング等に。
極度の高温、低温においても蒸発したり固くなりません。
870℃までの耐熱性あり。

用途潤滑チェーン、留め具、低速ベアリング等に成分グラファイト/アルミニウム危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32739996767591本(340g)スプレー-54~870
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
32740005767641個(454g)ブラシ付缶銀色870(最高使用温度目安)
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32739996
2020-09-16
用途: 炊飯コンベアーの焼きつき防止のため

高温に対応していて特に問題なく使用しています。
スプレータイプなので使用が便利です。
値段が高いのが気にかかります。

対象商品 : 32739996
2019-01-06
用途: クルマの高トルクボルト締結時の焼付き防止
自動車・二輪車・自転車関連業

主にボルト締結時の焼付き防止に使用。内容物の粘度が高いうえにガス圧が高く、適用時に飛散しがちなので、チューブ入りのアンチシーズと使い分けています。小出しにすると、使用後に茶色い溶剤成分?がノズルから滴ってくることがある点は改善してもらえると有り難いですが、それ以外は問題なく、スプレータイプのアンチシーズとしては使いやすい製品であると感じます。

対象商品 : 32740005
2019-03-28
用途: 機械の摺動部のかじり防止

温度の高い(摂氏300度以下での使用)摺動部のかじり防止で使用しています。こちらを使用する様になって、かじりが無くなりました。助かっています。

対象商品 : 32740005
2016-05-31
用途: バイクメンテに利用

高温の排気管周りのボルトナットが錆びて回りにくくなるので、整備時にアンチシーズを塗布し取り付けたらボルトナットの錆び防止にもなり、とても重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

焼付防止潤滑剤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/322/
2023-03-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする