曜日別特売

TSフランジ

TSフランジ - アサヒAVTSフランジ - アサヒAVTSフランジ - アサヒAVTSフランジ - アサヒAVTSフランジ - アサヒAVTSフランジ - アサヒAVTSフランジ - アサヒAVTSフランジ - アサヒAV
(6件のレビュー)

VP、VUパイプ用、接着式フランジです。

材質PVC形状フランジ種類VP、VU規格JISフランジタイプ差込式(TSフランジ)最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)20RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K内容量1枚
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径
外径(mm)
ボルト穴径(Φmm)
ボルト穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32741012FNTU10131390154
640
619
681(税込)
当日出荷
32741021FNTU10151595154
690
659
725(税込)
当日出荷
32741037FNTU102020100154
790
759
835(税込)
当日出荷
32741046FNTU102525125194
1,170
1,098
1,208(税込)
当日出荷
32741055FNTU103030135194
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
32741064FNTU104040140194
1,560
1,498
1,648(税込)
当日出荷
32741073FNTU105050155194
2,020
1,998
2,198(税込)
当日出荷
32741082FNTU106565175194
2,570
2,498
2,748(税込)
当日出荷
32741091FNTU108080185198
3,150
2,998
3,298(税込)
当日出荷
32741107FNTU1100100210198
4,480
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32741021
2021-09-24
用途: 現場作業時
ハカルプラス株式会社製造業

フランジ面にJANコードシールが貼っているのは不便ですが、シール材質が
ビーニール製で簡単に剥がせたので良かったです。
他社のものはシールが紙製で剥がし残りが出て不便な為、今後も
アサヒ製を購入したいです。

対象商品 : 32741091
2021-04-13
用途: 配管補修用

精度も良く、使用に問題はございません。今後もリピートします。

対象商品 : 32741012
2018-05-31
用途: DIY.棚作り
運輸・通信業

部屋に棚を作るのに使用したのですが肉厚で頑丈でした。

対象商品 : 32741107
2017-12-03
用途: 海水配管として

まあまあ大きい塩ビ配管部品はいつも購入しています。
わざわざ買いに行く手間が省けて助かります。

対象商品 : 32741037
2020-06-12
用途: 塩ビ棚の脚で使用
サービス業

本来のフランジではなく塩ビ棚の脚で使いました。
脚の部品とすれば単価が高いのです。
ボルト留めが出来なくても支障は無いので廉価版が欲しいですね

対象商品 : 32741012
2017-02-11
用途: 壁の棚作成
松風台自治会

これだけの強度、肉厚があると思いませんでした。
出来れば、もう少し肉薄で安価なものがあると更に良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする