HIフランジ

HIフランジ - アサヒAVHIフランジ - アサヒAVHIフランジ - アサヒAVHIフランジ - アサヒAVHIフランジ - アサヒAVHIフランジ - アサヒAVHIフランジ - アサヒAV
(2件のレビュー)

HIパイプ用、接着式フランジです。

材質PVC形状フランジ種類塩ビ・樹脂管用継手規格JISフランジタイプ差込式(TSフランジ)最高許容圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K内容量1枚
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
外径(mm)
ボルト穴径(Φmm)
ボルト穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32741116FNTI10131390154
950
899
989(税込)
当日出荷
32741125FNTI10151595154
970
929
1,022(税込)
当日出荷
32741134FNTI102020100154
1,130
1,098
1,208(税込)
当日出荷
32741143FNTI102525125194
1,670
1,598
1,758(税込)
当日出荷
32741152FNTI103030135194
2,090
1,998
2,198(税込)
当日出荷
32741161FNTI104040140194
2,170
1,998
2,198(税込)
当日出荷
32741177FNTI105050155194
2,870
2,798
3,078(税込)
当日出荷
32741186FNTI106565175194
3,660
3,598
3,958(税込)
当日出荷
32741195FNTI108080185198
4,480
4,298
4,728(税込)
当日出荷
32741204FNTI1100100210198
6,270
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32741125
2023-03-18
用途: 配管の修繕時

納期が早いので助かりました。必要な時に必要な分だけ購入できるので助かります。

対象商品 : 32741134
2017-07-15
用途: 井戸のポンプのOUT側に使用予定だったが・・・・

井戸のポンプのOUT側に使用予定だったが・・・・納期がかかり間に合わずホームセンターより別商品を購入し作業を済ませたので次回別場所にて使用予定保管

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
全面フランジ 80Aはありますか?
回答:
フランジに全面などの区別はございませんので、樹脂製HIフランジはお問い合わせ頂いた下記商品で問題ございません。
注文コード32741195 品番80 http://www.monotaro.com/p/3274/1195/
対象商品:
32741195
2012-07-06

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする