住友電工ハードメタル
チップ TNMG-LU
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全7種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
0.2
0.4
0.8
1.2
材質
AC700G
T1000A
T1500Z
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58076706
TNMG160402NLU T1000A
0.2
T1000A
¥
9,600
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
58076715
TNMG160402NLU T1500Z
0.2
T1500Z
¥
10,800
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌日出荷
58077065
TNMG160408NLU T1000A
0.8
T1000A
¥
9,600
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌日出荷
58077074
TNMG160408NLU T1500Z
0.8
T1500Z
¥
10,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
58077196
TNMG160412NLU T1500Z
1.2
T1500Z
¥
10,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
58076846
TNMG160404NLU T1500Z
0.4
T1500Z
¥
10,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
取扱停止中
32742141
TNMG160404N-LU
0.4
AC700G
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください