軽量ミニコーン

軽量ミニコーン - 安全興業軽量ミニコーン - 安全興業軽量ミニコーン - 安全興業軽量ミニコーン - 安全興業軽量ミニコーン - 安全興業
(2件のレビュー)
質量(g)400タイプ軽量タイプ内容量1セット(30本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
デザイン
種類
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32756385KMCRPE樹脂無地ミニ450
オープン
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
32756394KMCBPE樹脂無地ミニ450
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
32756403KMCGPE樹脂無地ミニ450
オープン
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
32756412KMCYPE樹脂無地ミニ450
オープン
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
32756421KMCWPE樹脂無地ミニ450
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥400/税込¥440
沖縄地方数量1につき¥1,400/税込¥1,540
離島数量1につき¥1,400/税込¥1,540
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32756394
2024-03-29
用途: トラック停車時、四隅に設置
卸売・小売業

通常のカラーコーンよりも軽量な為、トラックに常備しやすく扱いやすい。
一度値段が上がったので少し残念ですが、(他で購入するより)まだ安い方なので重宝しています。

対象商品 : 32756385
2011-02-27
用途: 工事車両の前後に、作業区画にコーンバーと併用して。

小型軽量で狭い場所でも使用できる。風の強い日は2~3個重ねて使用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする