曜日別特売

リチウムイオンバッテリ(14.4V) BL1415N

リチウムイオンバッテリ(14.4V) BL1415N - マキタリチウムイオンバッテリ(14.4V) BL1415N - マキタ
(4件のレビュー)
バッテリー容量(Ah)1.5バッテリーリチウムイオン内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21043322A-5823514.41.5
11,700
9,598
10,558(税込)
当日出荷
32743067BL1415-1.5
11,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32743067BL141521043322A-58235BL1415 リチウムイオンバッテリ(14.4V) BL1415N マキタ 21043322リチウムイオンバッテリ(14.4V) BL1415Nマキタ1個
9,598
税込10,558
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21043322
2022-03-30
用途: 掃除機 ランプ
不動産業

以前のより、バッテリー容量が多くなったので長く使えている

対象商品 : 21043322
2019-01-16
用途: トリマーで使う
公益財団法人札幌市芸術文化財団その他業種

想像以上に消耗が早い。まとまった作業をするなら、1サイズ容量が多いバッテリーを購入すべき、と思います

対象商品 : 21043322
2018-05-09
用途: 本船内作業
咲洲鈑金工作所

商品の案内で今回ジャケットを購入したが一つ一つがバラバラで
本来の商品を揃えるのが不親切であるもっと分かりやすくこの商品には、
此れと此れが必要ですとなぜ展示しないのかもっと買う側に立って
分かりやすくした方が良いのではないでしょうか!!

1が参考にしています
対象商品 : 21043322
2018-03-06
用途: バッテリーの交換

純製品なので問題なく使用できます。
この価格だと安価なインパクトに手が届きそうなので☆4です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
BL1415、BL1430、BL1411の3タイプは、接続部分は互換性があるのでしょうか。
BL1411のインパクトドライバーを持っていますが、容量の大きいタイプに替えたいと思っています。

 宜しくご指導下さい。
回答:
メーカーに確認しましたが、BL1411を使用するモデルで、BL1430、BL1415はご使用いただけないとのことでございます。恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。
対象商品:
32743067
4が参考にしています
2012-09-11

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする