グローブマニア(川西工業)
人工皮革グローブ ST
(1件のレビュー)
厚さ(mm)
0.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
機能
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32743584
2968
S
22
9
10.7
21.5
人工皮革
グレー
通気性
マジックタイプ
アテ付
1
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
32743593
2968
M
22.5
9.4
11
22
人工皮革
グレー
通気性
マジックタイプ
アテ付
1
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
32743602
2968
L
23
9.7
11.5
23
人工皮革
グレー
通気性
マジックタイプ
アテ付
1
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
32743611
2968
LL
23
9
-
22
人工皮革
グレー
-
マジック式
アテ付
1
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください