曜日別特売

ハイウェイミラー

ハイウェイミラー - 大東プレス工業ハイウェイミラー - 大東プレス工業ハイウェイミラー - 大東プレス工業
(2件のレビュー)
材質P.P適合車種観光バス外径(mm)326×206有効寸法(mm)300×180内容量1個
注意
※ステー・スイッチ無し
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
曲率半径
タイプ
レンズ・枠
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32744546DI-6021AXYR800標準L-600
15,000
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
返品不可
32744555DI-6021CXER800リモコン付、ヒーター付L-600H
120,000
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
32744564DI-6021CXYR800リモコン無し、ヒーター付L-600H
20,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
32744573DI-6121AXYR1000標準L-610
15,000
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
32744591DI-6121CXYR1000リモコン無し、ヒーター付L-610H
19,200
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
32744582DI-6121CXER1000リモコン付、ヒーター付L-610H
120,430
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32744546
2014-12-16
用途: 大型観光バス(日野セレガ)に装着
トラベル・テースト・ジャパン株式会社

純正品と何等変わりなく、取り付け部を少し改造するだけで装着できました。

2が参考にしています
対象商品 : 32744591
2013-10-28
用途: 交換

良い商品ですが、納期が遅すぎる。まだまだ、使用している方も多いと思います。
ある程度、在庫をしたほうが良いのでは・・・・

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

トラック用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする